- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- L字段ボールのおすすめ人気ランキング
L字段ボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新128件の「L字段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッジボード」、「パレットコーナーガード」、「コーナーガード」などの商品も取り扱っております。
低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる
材質
ペーパー
厚さ(mm)
2
寸法L(mm)
1000
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質
Kライナー、紙管原紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
色
クラフト色
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状
L字型
色
オレンジ
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
482-0282
幅(mm)
50
質量(g)
60
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。
世界40ヶ国以上での使用実績があります。
ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に
材質
紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×100
板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。
世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。
純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。
使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。
厚さ(mm)
3
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質
PP
質量(g)
220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質
NBR(発泡ゴム)
色
茶
材質
硬質塩ビ
寸法(mm)
7×25
長さ(mm)
1700
1ケース(200本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
材質/仕上
紙(純パルプ)
ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質
スチール
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状
L字型
材質
発泡ポリエチレン
幅(mm)
20
質量(g)
100
取付方式
貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)
3
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 259
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様
インデックスラベル付き
材質
クラフトボール
古紙配合率(%)
筒・外箱80%
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 155
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー
K5