L字端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
287件の「L字端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字平型端子」、「L型端子」、「端子」などの商品も取り扱っております。

基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G 廣杉計器ランキング2位
1袋(50個)
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

312旗形端子 日立オートパーツ&サービスランキング3位
日立オートパーツ&サービス312旗形端子
用途シールドビーム用タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00アズワン品番64-9722-51
1パック(100個)
1,898税込2,088
当日出荷

H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コ DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
1セット(30個)
929税込1,022
当日出荷

圧着フラグ端子 Molex 19007シリーズ 絶縁 赤, 22 → 18AWG 日本モレックス(molex)ランキング5位
仕様シリーズ = 19007。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 16mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。。CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519税込571
当日出荷

仕様絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。全長 = 13.6mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = グレー。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷

寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 15.2mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 赤。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598税込6,158
当日出荷

便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229税込252
当日出荷


1パック(100個)
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
仕様シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2。最小ワイヤサイズAWG = 18AWG。全長 = 17mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。TE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598税込2,858
当日出荷

1箱(100個)
719税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)