カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(3)
        • テレビ受信用機器(15)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)

空調・電設資材 :「L字端子」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズホーリック
949税込1,044
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズホーリック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ マックステル4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプマックステル
889税込978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキグレー
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]BUFFALO(バッファロー)
719税込791
1個
当日出荷
テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグDXアンテナ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力・出力ケーブル付2分配器。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入力・出力ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.11外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
アンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4CDXアンテナ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです。 ワンタッチ式のL型プラグとストレートプラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
ケーブル4Cその他【外観図・規格表】4JW□SLS(P)(72172)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年プラグ形状L形プラグ + ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用) Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナテレビ接続用同軸ケーブルDXアンテナ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。 F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます ケーブル色、ホワイトタイプ。 ケーブル長1mその他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121)ホワイト長さ(m)1インピーダンス75ΩプラグF形プラグ + L形プラグ周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]保証期間1年ケーブル2C 3重シールド
4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)マックステル
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキブラック
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプマックステル
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)7
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプマックステル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)10
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 片側がL字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
OAタップ 未来工業OAタップ未来工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
ジョイナーL(左用) コイズミ(小泉成器)ジョイナーL(左用)コイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)127
ジョイナーL(右用) コイズミ(小泉成器)ジョイナーL(右用)コイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプマックステル
799税込879
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキグレー
4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)マックステル
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキブラック

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

端子特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材