- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- L字金具 m3のおすすめ人気ランキング
L字金具 m3のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新183件の「L字金具 m3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1din 取付 金具」、「l字金具 20mm」、「l字金属」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
付属品
鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20)
トラスコ品番
826-4005
寸法(mm)
67×58×24
質量(g)
520
1組
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
3.2
材質
鉄/ニッケルメッキ
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類
その他
材質(本体)
真鍮
適合ねじ
M3
仕上処理
ニッケル
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別
L字金具
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
色
シルバー
表面処理
ニッケルメッキ
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
圧力損失
60Pa~80Pa
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
仕上
ヘアーライン
日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
圧力損失
22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質
ステンレスSUS430
寸法Y(mm)
1503
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
60Pa~80Pa
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様
【二重構造】あり
色
【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ
抜け止め
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
12
許容電流(A)
28
定格容量
125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)
3
プラグ
平行型
ブレーカ
搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)
-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域
日本国内のみ
プラグ形状
引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)
3.5
間隔(mm)
【差込口】40
圧着端子
丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類
VCT(3芯)
差込口形状
3P
周囲湿度(%)
85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
SUS304
表面処理
ヘアーライン
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
寸法Y(mm)
1503
圧力損失
22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
材質
ステンレスSUS430
寸法Y(mm)
1003
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
22Pa~40Pa