- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- LAMP ダンパーのおすすめ人気ランキング
LAMP ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新234件の「LAMP ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具用ダンパー」、「lamp ヒンジ」、「ガスダンパー」などの商品も取り扱っております。
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×30。十字穴付トラスタッピンねじ4×16。十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)。トリガー位置決め治具。フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)
材質
(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
仕上
(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質
ポリアミド
色
ホワイト
種類
家具用後付ダンパー
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク
74
質量(g)
93
種類
オイルダンパー
最小長(mm)
161
シリンダー径(Φmm)
15
ロッド径(Φmm)
6
最大長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様
吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズ
ダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。
2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質
ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ 4×16。位置決め用テンプレート
使用温度範囲(℃)
0~40
仕上
亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき
最大適合板厚(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
最小適合板厚(mm)
15
かぶせ量分類(mm)
9~18
開き角度(度)
150°
最小扉厚(mm)
15
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。
付属品
マウンティングプレート。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質/仕上
ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき
質量(g)
153
開き角度(度)
70
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ABS樹脂/鋼
開き方
上蓋
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)
38
種類
軸型
長さL(mm)
55
幅W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ
ランプ印 360シリーズ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様
(ダンパーの方向)開き方向。(裏面のマーキング)レッド。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
PBT樹脂
種類
平蝶番型
仕上
シボ
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)
15~40
幅(mm)
212
奥行(mm)
35
高さ(mm)
20
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質
ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂
質量(g/セット)
467
適合扉幅(mm)
900
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)
ステンレス鋼/素地
質量(g)
25
種類
軸型
材質(軸)
ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
仕上
素地
材質(軸受)
ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
10
種類
軸型
長さL(mm)
37
材質(軸)
ポリブチレンテレフタレート
仕上
(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)
ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)
14
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)
ステンレス鋼/素地
材質
ステンレス鋼
質量(g)
16
種類
軸型
長さL(mm)
37
材質(ねじ部)
ステンレス鋼/素地
仕上
素地
材質(軸受)
ポリブチレンテレフタレート
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。キャッチ付きスライド丁番と併用してください。
仕様
天板付けタイプです。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~600×H800以下×t16 mm(扉質量3~5 kg)です。
材質
ABS樹脂
色
グレー
種類
家具用後付ダンパー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
シリーズ
ランプ印 36 0シリーズ
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
22~26
最小扉厚(mm)
18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18