- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- LAN プレートのおすすめ人気ランキング
LAN プレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新7,182件の「LAN プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント丸穴プレート」、「lan 壁 コンセント」、「埋込 マルチメディアコンセント」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
用途電話線プレート
穴径(Φmm)
3.0
使用ねじ
径Φ2.1mm
材質
ステンレス
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番
113-4394
材質
アクリル板
色
ホワイト
取付
吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)
8
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×35×2
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル黒+アルミ特殊加工
仕様
テープ付
寸法(mm)
60×200×3
表示内容
管理人室
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
用途大穴電話線プレート
材質
ステンレス
エスコ品番
EA940CN-125
1個
¥1,120
税込¥1,232
8日以内出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
ABS樹脂
適合機種
WTC7101W
色
ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
プレート
ラウンド
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル黒+アルミ特殊加工
仕様
テープ付
寸法(mm)
60×200×3
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。
フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
「 学年 組」名入れ
仕様
「 学年 組」名入れ
寸法(横×縦)(mm)
130×35
TKG品番
9-0199-0901
TKG品番(2017)
6-0185-0901
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)
21.5
本体幅(mm)
130
1台
¥389
税込¥428
5日以内出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5