LANケーブル コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,537件の「LANケーブル コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル ノイズ対策」、「UTPケーブル」、「LANケーブル」などの商品も取り扱っております。
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番 239-2971 質量(g) 64 種類 シールド付 使用温度範囲(℃) -20~70 カテゴリー CAT6A
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LANコネクタの折れたラッチ (ツメ) を補修できるカバーです。 コネクタに被せることでラッチになります。 本製品を切り取ることで、さまざまなコネクタの形状に合わせられます。 ラッチが折れたLANケーブルを簡単に交換できない環境におすすめです。
用途RJ-45用 付属品 取扱説明書 材質 プラスチック クリアブルー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
仕様 8極8芯用 適合 1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格 カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
1個
664 税込730
当日出荷

。LANケーブルをつなげ延長できる。手元のスイッチで簡単に通信のオンオフ切替え可能
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g) 6 変換タイプ LAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番 239-1409 質量(g) 45.9 使用温度範囲(℃) -20~70 カテゴリー CAT6A
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
1個
829 税込912
当日出荷

FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応クロスケーブル
ブラック 規格 カテゴリ5e 構造 より線 コネクタ形状 両端RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 クロス
1本
920 税込1,012
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。
適合 RJ-45用 材質 ABS ブラック
1パック(4個)
319 税込351
4日以内出荷

単線・ヨリ線仕様
仕様 CAT6対応RJ45コネクタです。 エスコ品番 EA764BJ-10
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル
ブラック 規格 カテゴリ6 構造 より線 コネクタ形状 両端RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート
1本
1,140 税込1,254
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。
適合 RJ-45用 材質 ABS ブラック
1パック(10個)
449 税込494
当日出荷

LAMP(スガツネ)LANコネクタ
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など 仕様 対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T。(エンハンスド・カテゴリー5対応)。適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル 材質 ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。
用途ノイズ対策 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な長さに合わせてカテゴリ6ケーブルを終端処理 カテゴリ6対応LANケーブル各種に適合する設計
1セット(50個)
3,490 税込3,839
当日出荷

サーバーまたはワークステーションに10GbE SFP+スロットを追加し、SR/LRトランシーバ互換の高速・高帯域幅コネクティビティを実現。マルチモードまたはシングルモード光ファイバ対応。コネクティビティ向けの仮想化技術に対応したIntel 82599チップセットを使用。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。最大15Kのジャンボフレーム対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途10Gbpsネットワーク接続をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適 幅(mm) 18 ブラック 質量(g) 102 ポート数 1 長さ(cm) 13.5 湿度(%RH) 20~80 保存温度(℃) -20 ~ 60 高さ(cm) 12 動作温度(℃) 5 ~ 50 データ転送速度 (最大) 10Gbps
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷