- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- LAN用SPDのおすすめ人気ランキング
LAN用SPDのおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新96件の「LAN用SPD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan雷サージ」、「LAN サージプロテクタ」、「電源用SPD」などの商品も取り扱っております。
19インチラック実装に最適な
LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷
サージからサーバー,HUB
パソコンなどを守るSPD
仕様
試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能
適合
(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus
幅(mm)
22
定格電流(A)
(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W
使用環境温度(℃)
-40~+70
最大使用電圧(V)
(連続)DC60
使用環境湿度(%)
96以下
電圧防護レベル(V)
500以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA
挿入損失(dB)
DC~100MHz 1.0以下
リターンロス(dB)
DC~100MHz 12.1以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様
接地線/2mm2以上のIV線
適合
【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番
449-0118
形状
モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)
-20~+70
使用電圧(V)
DC60(最大連続)
適合ケーブル
UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)
1000
電圧防護レベル(V)
500以下
耐インパルス
(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)
90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC
定格電流(A)
2
電圧防護レベル(V)
500以下
形状
【モジュラー】RJ-45(8芯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大連続使用電圧(V)
DC60
仕様
【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様
(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV
適合
(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×22×51
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
仕様
主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ
付属品
モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル
適合
(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus
電源
(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A
コネクタ
モジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×40×35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。
高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。
ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。
一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。
DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC
形状
モジュラー:RJ-45(8芯)
質量(g)
約40
使用温度範囲(℃)
-20~70
対応
通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab)
周波数帯域(MHz)
1~100
周囲湿度(%RH)
90以下(結露不可)
ケーブル
UTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル
定格インパルス耐電圧(kV)
一次二次:7(1.2/50μs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
1.5以下
耐電圧(kV)
AC・一次二次:5(2秒)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
適合規格
JIS C 5381-21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)
最大使用電圧(V)
DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)
12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4
電圧防護レベル(V)
pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
カテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
再生紙使用マーク
適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。
頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護
JIS C 5381-21に準拠。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様
(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品
GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合
(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×23×82
耐久性
【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)
500以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
仕様
屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。
質量(g)
約521
定格電力(W)
12/36pair・45/78pair:各60(合計120)
適合規格
JIS C 5381-21
保護等級
IP66
最大使用電圧(V)
DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)
12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA
電圧防護レベル(V)
pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
カテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付
DINレール(幅35mm)
使用温度(℃)
-20~+60
保存湿度(%)
90以下(結露の無いこと)
保管温度(℃)
-20~+60
使用場所
機器室および器具箱内
使用環境湿度(%)
90以下(結露のないこと)
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様
保護モード/ディファレンシャル&コモンモード
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧
データ/5V、パワー/48V
ケーブル長(m)
アースケーブル/0.27(Y端子付き)
コネクタ形状
RJ-45シールドポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×120×25
応答時間
5ns以下
ピン数(ピン)
保護ピン/全8
インパルス電圧(V)
保護電圧/500以下
アズワン品番
64-0889-18
使用環境湿度(%)
0~90(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
パワー・データ/10
インピーダンス(Ω)
1000M(絶縁)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様
AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式
レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)
単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)
(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)
-40~70
接続端子
M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)
95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)
-22~85℃
周波数特性
0~1GHz
湿度範囲
95% 以下
寿命
300回 (100A)
コネクタ
RJ-11(6極2芯)
使用温度
0~55℃
最大サージ電圧(V)
4K
挿入損失(dB)
0.2以下
リターンロス(dB)
16d(75Ω)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
仕様
インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.8× 71.6× 67
接続方法
RJ-45コネクタ
JIS規格
JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
適合回路
100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
電圧防護レベル(V)
各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示
正常時 緑表示 機械式
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
JIS C 5381-21に準拠。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様
(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品
GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合
(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×23×82
耐久性
【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)
500以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)