LB-50のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
1,085件の「LB-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コアドリル替刃」、「LB-52」、「ドリル アトラ」などの商品も取り扱っております。
有効長(mm) 150 全長(mm) 190 適合機種 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質 刃部:超硬チップ 刃厚(mm) 2
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状 LB サイズ 標準 タイプ オレンジラベル ベルト呼び長さ 50 ベルト長さ(mm) 1270 寸法T(mm) 10 寸法W(mm) 16.5 角度θ(°) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番 112-2304 セット内容 ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質 M42 タイプ リブラ すくい角(°) 10 アサリ ストレートレーカー
1箱(5本)
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手 50 長さ(m) 5000 材質 綿・ポリエステル 関連資料 糸見本帳
1セット(6巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質 M42 タイプ リブラ 切刃形状 ストレートレーカー すくい角(°) 10
1箱(5本)
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高性能インソールでクッション性UP、抗菌・防臭中敷き、耐滑ソール。
形状 ローカット 材質(アッパー) 8号帆布 材質(ソール) ラバー 標準質量(g/片足) 350 足幅 2E 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合 日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質 刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼 有効長(mm) 35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm) 9.5 ベルト幅(mm) 16.5 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)


IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッター
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 適合機種 ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 深さ(mm) 16 刃の種別 ハイス 適合材 鋼板形鋼
1本
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様 適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm) 35 刃の種別 超硬 適合材 鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CANON/キヤノン LB-50 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合 BJ M40、BJC-50v、BJ 50vTi、BJC-50v、Canon BJC-80v など バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(mAh) 1350 サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状 LB サイズ 0 タイプ スーパーAG-X ベルト呼び長さ 50 ベルト長さ(mm) 1270 寸法T(mm) 9.3 寸法W(mm) 22 角度θ(°) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様 適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm) 50 刃の種別 超硬 適合材 鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ストローク(mm) 50 リード(mm) (B) 6 駆動方式 ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度 (-) 基本形 サイズ(mm) 25 モータ配置 (L) 左側折返し モータオプション (-) ロックなし オートスイッチ取付金具 (-) なし 位置決めピン穴 (-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部) (-) あり
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 73 シャンク径(Φmm) 19.04 材質(刃) 超硬チップ 適合電動機 磁気ボール盤 最大加工厚(mm) 35
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)