- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- LC0700Fのおすすめ人気ランキング
LC0700Fのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新6件の「LC0700F」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属用丸鋸」、「チップソー切断機」、「190mmチップソー」などの商品も取り扱っております。
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様
二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品
六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番
422-7875
長さ(mm)
406
幅(mm)
246
質量(kg)
8.1
高さ(mm)
333
電流(A)
11
対応材質
鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)
正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)
61
切断能力(mm) 角(45°)
正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)
61
カーボンブラシ呼び番号
322
充電時間(分)
22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
用途アルミサッシ用
適合機種
チップソー切断機:LC0700F
切断可能肉厚(mm)
1~2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
台金にスリットを施し、樹脂を充填
用途一般金工用(低騒音)
外径(Φmm)
185
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.5
刃数
36
適合機種
チップソーカッタ:4130N、(4130)。チップソー切断機:LC0700F
適合材
一般金工
切断可能肉厚(mm)
1.2~6
刃先厚(mm)
1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用
外径(Φmm)
185
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.3
刃数
70
適合機種
チップソーカッタ:4130N、(4130)。チップソー切断機:LC0700F
適合材
薄物アルミ・板金
切断可能肉厚(mm)
1.5以下
刃先厚(mm)
1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
サイズ(mm)
30×30
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)
色
梨地シルバー
表面処理
アルマイト9μ以上 封孔処理
サイズ(mm)
20×20