- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- LDVのおすすめ人気ランキング
LDVのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新955件の「LDV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流速計」、「シリンジ」、「オムロン リミットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
駆動方式
転造ボールねじ
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
駆動方式
転造ボールねじ
駆動方式
転造ボールねじ
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
駆動方式
転造ボールねじ
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
駆動方式
転造ボールねじ
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
Samtec FTM-104-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様
●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9993
アズワン品番
65-7669-26
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様
透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付
台紙
Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。
AWG24の単線仕様です。
インターフェース
両端:RJ-45コネクター付き
動作環境
温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60%
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
仕様
コードホールに取り付けて使用します。1つのホルダーに2個のジャックを保持できます。
アズワン品番
64-8110-82
1台
¥1,098
税込¥1,208
46日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け
材質
パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
215×105×32
電源電圧(V)
DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式
拡声自動通話
カメラ仕様
1/4靴JラーCMOS
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
。Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様
●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080
アズワン品番
65-7696-68
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管
厚さ(mm)
防音材:6
関連資料
音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB)
取扱説明書
(0.76MB)
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管
厚さ(mm)
防音材:7
関連資料
寸法図(0.12MB)
取扱説明書
(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)