- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- LED オレンジのおすすめ人気ランキング
LED オレンジのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,531件の「LED オレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 面発光」、「LED 電球 10w」、「led アンバー」などの商品も取り扱っております。
フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品
ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター
型番
26955
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×125×60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
色
オレンジ
仕様
12V 2個セット.LED対応リレーに交換等が必要
適合車種
ウインカー用 電球型ウインカー交換用
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
両面テープ
材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
60
コード
太さ/0.2sq相当
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他
断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
106
質量(g)
33
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
810
使用電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290
光色
濃いオレンジ
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
仕様
●種別:-●色:橙●電圧[V]:2.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:60mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:120mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:610nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2094-03
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様
●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他
断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
135
質量(g)
56
口金
E26
定格消費電力(W)
6.4
全光束(Lm)
810
使用電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール電球
色温度(K)
濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290
光色
濃いオレンジ
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲
約-5℃~40℃
光源
橙色LED×2個使用
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
1.5
口金
BA15S
主な適合車種
SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
1パック(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)
(青色LED)470
寸法(mm)
220×220×55(本体)、130×130(照射部)
電源(V)
AC100
付属品
オレンジプレート
1個
¥160,000
税込¥176,000
11日以内出荷
仕様
●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°
アズワン品番
67-0384-16
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
釣った魚を照らすライト付きタモ。魚に警戒心を与えないオレンジフィルター付き。タモを開くとライトが自動点灯。カーボン使用の軽量シャフト。タモホルダー、ジョイント付きのセットタイプ
全長(mm)
約5650、シャフト:約5000
質量(g)
約860/電池含む
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
仕舞:約745
シャフト
継数:9本
耐荷重(kg)
約12(垂直方向)
深さ(mm)
ネット:約650
光源
白色チップLED1個
使用電池
乾電池単4形1本(別売)
電池寿命
連続点灯約1.5時間(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-6430-48
フレーム(mm)
枠:約幅420×長さ550
防水保護等級
IPX7
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷