LED 人感センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
757件の「LED 人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサーライト 100v」、「センサーライト 廊下」、「人 感 センサー led 蛍光 灯」などの商品も取り扱っております。
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他 CISPR15適応 材質 PCカバー乳白 寸法(mm) 外径44.5×124 質量(g) 101 消費電力(W) 11 定格電圧(V) AC100-240 口金 GX10q 全光束(Lm) 1485 定格寿命(時間) 40000 配光角度(°) 360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

人感センサーLEDライトです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に トラスコ品番 248-1519 セット内容 専用LEDライト 材質 ポリカーボネート、AES樹脂 赤(LEDケース) 高さ(mm) 50 電源 単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) 横(mm) 70 使用場所 屋外使用可 LED使用数(個) 4 点灯方法 回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ソーラーと照明部分が一体化されたLED照明灯です。人感センサーつきで、夜間は省エネモードで転点灯し、人感センサーが検知すると100%で点灯します
電源 LI-on 4000mAh 色温度(K) 6000 電球の種類 LED 使用場所 屋外
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他 CISPR15適応 寸法(mm) 幅83.5×150 質量(g) 128 消費電力(W) 11 定格電圧(V) AC100-240 口金 GX10q 全光束(Lm) 1595 定格寿命(時間) 50000 配光角度(°) 210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組
人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様 演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色) 材質 アルミニウム・PC・PBT 質量(g) 1個:(約)42 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 定格消費電力(W) 8.2 定格入力電流(A) 0.125 寿命 設計寿命:約40000時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 1個:(約)6×6×10.8 照射角 広配光タイプ
1セット(3個)
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。 トラスコ品番 359-0403 材質 本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン ストローク(m) シート:6 シート幅(mm) 60 表示内容 危険立入禁止 シート厚さ(mm) 0.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用人感センサー
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm) 約50(センサー部含む) 本体質量(g) 31 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×50×25 機能 人感センサー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他 CISPR15適応 寸法(mm) 巾83.5×125 質量(g) 103 消費電力(W) 8 定格電圧(V) AC100-240 口金 GX10q 全光束(Lm) 1120 定格寿命(時間) 30000 配光角度(°) 210
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。 トラスコ品番 359-0407 材質 本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン ストローク(m) シート:6 シート幅(mm) 60 表示内容 危険立入禁止 シート厚さ(mm) 0.2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライト
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯など トラスコ品番 364-7634 材質 本体鋼板 長さ(mm) 616 幅(mm) 55 白色樹脂側板 高さ(mm) 88 タイプ 人感センサ付 取付方式 壁面・棚下兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 9 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 73.3 明るさ(Lm) 660
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1.2 機能 人感センサ付 製品形状 笠付タイプ 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内用 仕様 中天井用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 機能 人感センサ付 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に 材質 LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 高さ(mm) 126 電源 単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) テープ長さ(m) 6 シート幅(mm) 60 横(mm) 70 シート厚さ(mm) 0.2 使用場所 屋外使用可 点灯方法 回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
付属品 両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用) 質量(g) 約73(乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO切替 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) テープライト:(約)1000×12×5 全光束(Lm) 約100(LED×30灯点灯時) 光源 LED×30灯使用(交換不可)/白色 色温度(K) 約4000 使用電池 単3形乾電池×4本(乾電池別売) コード長さ(cm) 約30 電池寿命 アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します 点灯保持時間 約10秒(AUTOモード時) センサー感知範囲 人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)34×150×22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷