- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- LED 板のおすすめ人気ランキング
LED 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新11,142件の「LED 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED パネル」、「ライトボード」、「白色LED」などの商品も取り扱っております。
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
取付板厚(mm)
1~2.5
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。
強力なバネの保持力で紙を落としません。
高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。
ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを
デザインされています。
高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。
色
メタリックグレー
仕様
LED使用
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
297×210
サイズ
A4
電源
ボタン電池LR-44×3個
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
出力
DC12V(DC直流)/0.32A
電源
専用ACアダプター
入力
AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源
LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
取付可能厚(mm)
クランプ:5以上40以下
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品
しゃ光板
適合機種
交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質
球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
14.9
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格電流(A)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×287
電線長さ(m)
5
入力プラグ
2Pプラグ
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:120.8
光源寿命
40000時間
LED
15W
使用場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~125
照射角
260度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
比較
一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC12~24
光源
LED
LED使用数(個)
6(1W3連)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
1200
消費電力(W)
30
機能
24パターン
保護構造
IP66
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)
幅(mm)
55
寸法(mm)
31×55
高さ(mm)
31
ピン数(ピン)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(25個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
記名板厚さ(mm)
2
自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番
390-9053
セット内容
灯具、LED球
材質
LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
全長(mm)
287
電源(V)
100
消費電力(W)
14.9
口金
E26
コード長さ(m)
5
外径(Φmm)
287
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1800
標準消費電力料金(円/h)
0.4
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
光源
LED
付属品
取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)
36
保護構造
IP40(閉鎖形)
端子形状
角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。
トラスコ品番
819-4044
全長(mm)
(本体)237.5、(クリップ部)150
質量(kg)
0.82
摘要
屋内用、スイッチ付き
定格
100V・10W(50/60Hz兼用)
寸法(Φmm)
136
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
明るさ(Lm)
800
クリップ可能幅(cm)
5
電球の種類
LED
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ