- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- LED 照明 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
LED 照明 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,986件の「LED 照明 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40W LED」、「ソーラーセンサーライト 屋外 防水」、「室内 ソーラー ライト」などの商品も取り扱っております。
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類
LED
設置場所
屋外
センサー感知方式
赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式
ねじ止め
保護等級
IP44(防雨タイプ)
灯数
1灯
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約108×225×112
質量(g)
約350
消費電力(W)
約3
光源色
昼光色
色温度(K)
6000-6500
光束(Lm)
約150
点灯保持時間
約30秒
センサー感知範囲
約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°
材質
ABS
付属品
固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
仕様
●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
セット内容
CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式
色
カラー、モノクロ
容量
248163264GB
質量(g)
約 390
寸法
本体:約 110(W)×95(H)×110(D) mm (ベース部含む)
ポート数
1ポート
消費電力(W)
最大 5.6
電源
DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電
適合規格
IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)
レンズ
f:2.8 mm、F:2.0
機能
ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ
インターフェース
Resetボタン、microSDカードスロット
解像度
【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720
保証期間
1年
防塵防水性能
IP67
LED
microSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色
コネクタ
RJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ケーブル長(mm)
約 550
撮像素子
RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素
保存湿度(%)
20~75(結露なきこと)
撮影距離(cm)
50~∞
絞り
固定
画質設定
明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度
保管温度(℃)
-20~50
伝送速度(Mbps)
10/100(オートネゴシエーション)
ネットワークタイプ
手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低被写体照度(Lux)
【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)
フレームレート
123451015202530fps
音声
【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載
画角
110°(水平)
アラーム
音声検知、動体検知
動作温度範囲(℃)
-20~50
音声圧縮方式
G.711
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPEG
向き
正常、 上下反転
PoE対応
対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)
235
タイプ
40形
消費電力(W)
10.8~10.5
定格電圧(V)
100~242
口金
D13
全光束(Lm)
2000
平均演色評価数(Ra)
83
直径×長さL(Φmm×mm)
26.5×1198.7
色温度(K)
5000
寿命
40000 時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.4
給電方式
両側
電球の種類
LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
G13
消費電力(W)
17.5
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-25~+50
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
力率
95%以上
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電タイプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ
86形
質量(g)
550
消費電力(W)
30.9~30
定格電圧(V)
100-242
口金
R17D
全光束(Lm)
5300
管径×長さL(mm)
26.5×2367
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.6
給電方式
片側
電球の種類
LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
幅(mm)
Φ70
高さ(mm)
38(回転用ツメを除く)
口金
GX53-1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別
20W形
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
5.7/6.0(100V/200V)
質量(g)
190
電源
AC
定格電圧(V)
100-200
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
26.5×580
演色指数(Ra)
83
付属品
配線用平行ビニルコード1本
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番
406-0261
タイプ
40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色
ホワイト
適合器具
ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下