- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- LED 照明 防水のおすすめ人気ランキング
LED 照明 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,036件の「LED 照明 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 照明器具」、「led 屋外 照明」、「パイプ ライト」などの商品も取り扱っております。
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)
-20~40
口金
G13
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IP65
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
電源コード(m)
2
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
ケーブル
プラグ付ケーブル
カバー色
乳白色
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様
口出し線付
カバー
ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.2
種類
屋外(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP23
大きさ
40形
LED
内蔵
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
防水
防雨・防湿形
使用温度範囲(℃)
-10~40(但し、氷結しない事)
電源(V)
AC100~240
色温度(K)
5700
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質
本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35℃
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000時間
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類
LED
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
トラスコ品番
833-8458
質量(kg)
1
サイズ
13
電源
DC24V
全光束(Lm)
(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ
一体形 レンズ付き
電源コード(m)
3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部
透明ガラス
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
照度(Lx)
(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LED
High Power LEDタイプ
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)
416
奥行(mm)
35
全光束(Lm)
2160
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
2160
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪
材質
アルミ
防塵防水性能
IP 67
動作電圧
10V~30V
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IP 67
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC12~24
光源
LED
LED使用数(個)
7(1W)
質量(g)
580
消費電力(W)
15
機能
点灯
保護構造
IP67
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様
口出し線付
カバー
ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.2
種類
屋外(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP65
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
内蔵
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
防水
重耐塩形
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
その他プラスチック
色
黒
質量(g)
133(バッテリを含む)
材質(ケース)
アルミニウム
平均演色評価数
75
機能
再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)
28
色温度
6000~8000
防塵防水性能
IPX4
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
Max.120
バッテリー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム距離(m)
100
電球の種類
LED
ビームタイプ
スポット to 拡散
スタイル
ヘッドトーチ
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。
ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC12~24
光源
LED
保護構造
IP67
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様
口出し線付
カバー
ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.2
種類
屋外(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP23
大きさ
40形
LED
内蔵
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
防水
防雨・防湿・耐塩形
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
アルミ
質量(g)
393
奥行(mm)
35
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
1200
照射角
60°
LED使用数(個)
5
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100~120
電源コード(m)
3
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類
LED
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品
リモコン、充電アダプター、ストラップ
保護等級
IP68
用途数値データは200V時
色
白
高さ(mm)
32
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)
32
光源寿命
40000時間
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可