- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LED 蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング
LED 蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新981件の「LED 蛍光灯器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED照明器具(施設照明)」、「工場 蛍光灯」、「蛍光灯 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。
縦向きでも、横向きでも設置可能。
細部にまでこだわったデザイン。
まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様
器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1199
幅(mm)
30
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
62
タイプ
L1200
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
スイッチ
フットスイッチ付
コード長さ(m)
3
キャップ
ローリングキャップ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.23
光色
電球色
明るさ
40形直管蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色93
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
幅(mm)
□720
質量(kg)
9.1
取付
天井直付型・天井埋込型
高さ(mm)
50
備考
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
105
構造
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力型(約25~100%連続調光型)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
コンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当
グリーン購入法
適合
別売品番
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
埋込穴(Φmm)
□690
枠
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
可
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長
58cm(580mm)
質量(g)
130
電源(V)
24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)
DC24~29
消費電力(W)
12
口金
G13
全光束(Lm)
1200
発光色
白色
色温度(K)
6500
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番
406-0261
タイプ
40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質
鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
タイプ
天井直付型
電力(W)
150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
485
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
47
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
40000
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電圧(V)
100~242
ランプの種類
LED
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別
直管形LED用固定パーツ
種類
落下防止具
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様
●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)
Φ400
質量(kg)
1.2
取付
引掛けシーリング方式
高さ(mm)
120
光源寿命
40000時間
色(カバー)
(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
40形イエロー蛍光灯代替
450nm以下の波長をカットした白色光
露光室での視認性向上
40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm)
低消費電力(16W)
環境に優しく長寿命
既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事)
展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能
専用電源 ADP-18WFPA付
※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。
※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。
仕様
●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150g
アズワン品番
68-0580-88
1本
¥23,900
税込¥26,290
16日以内出荷
GX10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GX10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球をご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらず本体のみの販売です。
その他
PSE
質量(g)
33
口金
【ソケット側】GX10q【電球側】E26
最大電流(A)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.7×6×3.7
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP67(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質
本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
寸法(mm)
655×130×88
質量(kg)
約1.2
消費電力(W)
12
防塵防水性能
IP66
ソケット
G13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
EL-FBS202_仕様図(0.17MB)
動作電圧(V)(入力)
AC85~230、50/60Hz
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
48
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
40000
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様
●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)
Φ370
質量(kg)
1
取付
引掛けシーリング方式
高さ(mm)
120
光源寿命
40000時間
色(カバー)
(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
高さ(mm)
60
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
タイプ
省エネタイプ・6900 lmタイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
36.3
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否