- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED 防水のおすすめ人気ランキング
LED 防水のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新6,345件の「LED 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 ランプ」、「防水型LED照明灯」、「照明 工作機械」などの商品も取り扱っております。
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ
仕様
●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載
性能
耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)
質量(g)
本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7
保護等級
IP54相当
光源
LED(赤色)
通信方式
ミラーサブキャリア、FM0
インターフェース
Bluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ
バッテリー
-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
読取
距離:約9m、速度:約800枚/秒
本体外形寸法(mm)
128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))
動作温湿度範囲
-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
送信出力
0.5mw~最大1000mw(1W)
EMC規格
VCCI Class A
送信周波数(MHz)
916.8~920.8
バッテリー稼動時間
連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上
変調方式
PR-ASK
出力調整
35段階
最小分解能
0.33mm
1枚
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
45
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
5
全光束(Lm)
3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)
照明装置
AC-DC電源切替式白色LED
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3(接地付)
電線仕様-太さ(mm)
1.25
色温度(K)
5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×98×315
コンセント仕様
防雨型2P・15A・125V 接地付
バッテリー電圧(V)
内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1
防塵防水性能
IP55
電源タイプ
充電式・電源コード式
バッテリー容量(mAh)
8800
使用場所
屋外
アズワン品番
65-0255-93
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
(バッテリー時)約6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質
グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)
120
質量(g)
350
定格電圧(V)
100~242(50/60Hz)
全高(mm)
157
口金
E26
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000時間
LED寿命(時間)
40000
適合器具
LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質
(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造
IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
取付穴径(Φmm)
6
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
約-20~45
ランプ効率(Lm/W)
110
発光色
昼光色
色温度(K)
6000
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約130
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)
5500
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
110
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×900~1500
電源コード(m)
5
周波数
50/60Hz
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)
-20~40
口金
G13
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IP65
材質
その他プラスチック
色
黒
質量(g)
133(バッテリを含む)
材質(ケース)
アルミニウム
平均演色評価数
75
機能
再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)
28
色温度
6000~8000
防塵防水性能
IPX4
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
Max.120
バッテリー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム距離(m)
100
電球の種類
LED
ビームタイプ
スポット to 拡散
スタイル
ヘッドトーチ
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金
E26
色温度(K)
6500
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級
IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
適合機種
40形直管LED(形式:LS1200)
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
定格電圧(V)
DC5~60
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
内蔵ランプ
チップLED(ESD付)
パネルカット寸法(mm)
Φ8.2
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)
ポリカーボネート樹脂
結線方式
はんだ付け
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品
専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザー
トラスコ品番
685-4252
材質
アルミニウム合金/ポリカーボネート
幅(mm)
110
全長(mm)
390
色
黒
高さ(mm)
390
奥行(mm)
110
電源
専用充電池 + AC
保護等級
IP67
色温度(K)
3000~6500
光源色
白色、暖色
充電時間(時間)
6.5
明るさ(Lm)
6300/5100/3600/1800/750
照射距離(m)
60/50/40/30/15
最大点灯時間
1/1.25/2/4/9.5h
落下耐久(m)
1.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
適合板厚(mm)
0.5~2.0
コード
1.25sq相当-約180mm
使用可能電力
DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下
取付穴径(Φmm)
12
防水性
IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
電源ユニット内蔵形
質量(kg)
1.8
取付
角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)
(1/10)150
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
電源タイプ
電源直結式
使用場所
屋内外兼用
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
口出線(mm)
H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法
適合
入力電圧
100~240V対応
電球の種類
LED
配光タイプ
広角
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品
首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本
質量(g)
【総重量】335【ライト単体】82
電源
リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
保護等級
IP64
寸法(Φ×mm)
28×103.5(ライト本体のみ)
光束(Lm)
200
明るさ(Lm)
約200~65
照射距離(m)
約98
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約5~14
落下耐久(m)
1
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中