LED 非常灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
823件の「LED 非常灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常灯付蛍光灯」、「非常照明 蛍光灯」、「非常用照明器具」などの商品も取り扱っております。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様 調光器併用不可 その他 【光束維持】60000時間 材質 【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し 入力容量 【100V】7.5VA【200V】8.6VA 消費電力(W) 7.2 エネルギー消費効率(Lm/W) 118 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 850 LED交換 不可 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷

コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm) 249 幅(mm) 325 厚さ(mm) 10 ブラック×ブルー 質量(g) 113 電源 リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力 micro-B 5V1A フック 充電時間(時間) 約4 光束(Lm) High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所 屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 COB-LED 点灯時間(時間) High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類 非常信号灯 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 本体質量(g) 100 連続使用時間(時間) 連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ニッケル水素電池
電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 3000 グリーン購入法 適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

携帯や設置に便利なカラビナ付き 。点灯モード4種 ワンボタン操作 。2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)
用途身近に備える非常照明 セット内容 本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1 材質 ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED。 質量(g) 約125 電源 USB充電式(入力 DC5V1A) 使用電池 リチウムイオン充電池 連続点灯時間 約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)。 充電時間(時間) 約1 充電可能回数 約200回 明るさ(Lm) 約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン) 寸法(Φ×高さH)(cm) 約Φ6.5×H23.5
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm) 195 幅(mm) 26 厚さ(mm) 10 ブラック×ブルー 質量(g) 約71 電源 リチウムイオン充電池3.7V780mAh 入力 micro-B 5V1A フック 充電時間(時間) 約1.5 光束(Lm) High(250)/Low(120)/Flashing(250) 使用場所 屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 COB-LED 点灯時間(時間) High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100
1個
741 税込815
翌々日出荷

階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
消費電力(W) 9.4 仕様 LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ 幅(mm) □240 質量(kg) 4.5 型式認可番号 3AE-1073 光源寿命 40000時間 出幅(mm) 110 演色指数(Ra) 83 非常灯評定番号 LALE-024
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド 質量(g) 2400 タイプ シーケンシャルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応のLED式非常信号灯です。
用途LED式により、継続的かつ安全に使用できる非常信号灯です。 適合車 標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 【器具】5.7、【ランプ】0.8 タイプ 300幅 消費電力(W) 100V時61 200V時60 部品名称 7H30EA(Ni-MH) 仕上 【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装 入力電流(A) 100V時0.62 200V時0.31
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

仕様 【階段通路誘導灯】使用可能 材質 鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 656 幅(mm) 330 質量(kg) 3.7 取付 水平天井専用 連結可能型 備考 【調光】未対応 / 【配光】未対応 種類 LED LINE 定格電圧(V) 100/200/242 機能 自己点検機能付 大きさ 20形 別売付属品 連結金具(XA353001)、リモコン(RC920) 埋め込み深さ(mm) 65 使用電池 BB-04150A 電池 内蔵形 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 認定番号 【誘導灯】3AE-1079 グリーン購入法 適合 点灯方法 非常時・常時LED点灯 演色指数(Ra) 94 非常灯評定番号 LALE-034 埋込穴(Φmm) 639×300
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg) 0.5 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V) AC/DC100 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板 白色仕様 耐震性 A
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様 底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階 材質 ABS 質量(g) 255(電池別) 外径×高さH(Φmm×mm) 約90×137~198 光源 LED モード切替 懐中電灯⇔非常灯 使用電池 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3.5時間 光束(Lm) 200 取扱説明書 (1.4MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷

消費電力(W) 9.4 仕様 LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質 本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 110 対応 100~242V対応 幅(Φmm) 280 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 85 非常灯評定番号 LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)