- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LED 面発光のおすすめ人気ランキング
LED 面発光のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新685件の「LED 面発光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面発光」、「面照明」、「フラット照明」などの商品も取り扱っております。
仕様
600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)
890
使用温度範囲(℃)
-30~70
消費電力(W)
21
角度調整範囲
(拡散角)上下左右120°
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
2200
明るさ
(カンデラ)1600
指示温度(°F)
-22~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ
仕様
電圧範囲(DCV):10~36
適合
小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)
材質
レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン
寸法(mm)
110×28×高さ21
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品
強力マグネット(背面2個)
電源コード(m)
3(AWG26×2C)
保護等級
IP50
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
電球の種類
LED
高輝度LEDを採用することによりプレートに刻印されたロゴが美しく浮かび上がり、行きかう人たちを魅了。存在感溢れるローレルロゴで、夜のドライブに幻想的ムードをプラス演出。約3mの配線に加え、LED土台部は左右どちらからでも配線が取り出せる構造設計により、取付場所は自由自在。
用途夜のドライブに。
セット内容
商品本体×1、取付用両面テープ×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約81×約85×約62
長さ(m)
約3(配線)
消費電力(W)
0.4
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
6
最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類
LED
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品
BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様
●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム
付属品
スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター
質量(kg)
ベース:3.8
電源
AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず
本体質量(kg)
約5.3
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
作動距離(mm)
90
対物レンズ
1×~4.4×(ズーム比4.4)
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
サービス分類
レンタル
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。
付属品
RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)
コード長さ(mm)
本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400
消費電力(mA)
常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330
定格作動電圧(V)
DC10~DC36
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約600×15×4
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容
ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)
約1.5/1灯
光源
LED
最大光度(cd)
約60カンデラ
LED使用数(個)
18ヶ/1灯
電球の種類
LED
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)
245×120×10.5
保護等級
IP50
波長(nm)
630
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
調光方式
無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類
LED
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
保護等級
IP50
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
調光方式
無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類
LED
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現
ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出
ターンランプ(シーケンシャルターン® or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ
バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
用途トラック24V車専用
質量(g)
1847
定格電力(W)
テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1
定格電圧(V)
24
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)
24
消費電力(W)
1.2
枠
メッキ枠付き
1枚
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
21
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
保護等級
IP50
寸法(mm)
535×60×10
全光束(Lm)
1170
照度(Lx)
480
色温度(K)
5700
付属品
強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明
発光面積がA4サイズの面発光照明。
輪郭の確認や、透過に最適。
発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、
視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。
厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・
観察が行えます。
付属品
簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)
材質
アクリル
質量(g)
950
消費電力(W)
6.1
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×8×262
色温度(K)
6500
アズワン品番
64-5105-24
LED寿命(時間)
40000(使用環境により異なります。)
LED使用数(個)
白色LED×24
発光面(mm)
210×297(A4サイズ)
調光範囲
7段階
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷