LED 3528のおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
66件の「LED 3528」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 LED 充電」、「チップled3528」、「LEDチップライト」などの商品も取り扱っております。
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類 その他 指向角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 20×30 抵抗 (チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
419 税込461
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 ●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 ° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
仕様 LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3528 (1411)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.5 V。光度 = 500 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。レンズ形状 = ドーム。主波長 = 590 nm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 3.2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50W
0
用途0 明るさ(Lm) 5500 セット内容 LEDチップ・放熱シリコーン 質量(g) 約30 角度(°) 【半減】140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.98×43×40 対応機種 50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 順電圧(V) 30~34 演色指数(Ra) 75以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様 ●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA アズワン品番 67-6595-42
1式
5,390 税込5,929
6日以内出荷

仕様 ●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-7194 アズワン品番 65-7255-14
1袋(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷


業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様 ●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mm アズワン品番 65-7255-23
1袋(20個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番 65-7244-73
1セット(2000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

仕様 ●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:15000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番 65-7244-81
1袋(20個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類 LED 付属品 100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源 充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 278×38×28(フック除く) 光源 3528LEDチップ 充放電回数 500回 充電時間(時間) 約4 モード (切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番 64-9675-36 使用時間(時間) 3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷