- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- LED panasonicのおすすめ人気ランキング
LED panasonicのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新8,654件の「LED panasonic」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片反射笠付器具」、「パナソニック 充電式ライト」、「led 蛍光 灯 器具 一 体型」などの商品も取り扱っております。
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様
防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055
取付
天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)
アルミ(クールホワイト)
電圧(V)
100~242
シリーズ
プールビームER
保護等級
IP65
ランプ
ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
ステンレス(クールホワイト)
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
使用場所
屋内
Ra
70
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様
防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065
取付
天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)
アルミ(クールホワイト)
タイプ
マルチハロゲン灯タイプ 1000形相当
電圧(V)
100~242
シリーズ
プールビームER
消費電力(W)
240
保護等級
IP65
ランプ
ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)
材質(アーム)
ステンレス(クールホワイト)
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
使用場所
屋内
Ra
70
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様
防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)
アルミ(アルマイト仕上)
タイプ
マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)
200~242対応
シリーズ
グラウンドビームER
全光束(Lm)
69000
保護等級
IP65
ランプ
ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)
-20~35
関連部品
合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
使用場所
屋外
Ra
70
耐風速(m/s)
60仕様
グリーン購入法
適合
旋回角度(°)
左向角90~右向角90
電球の種類
LED
照射角度(°)
上向角90~下向角60
耐雷サージ
15kV
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様
防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)
アルミ(アルマイト仕上)
タイプ
マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)
200~242対応
シリーズ
グラウンドビームER
電源
電源別置型
全光束(Lm)
69000
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)
-20~35
関連部品
合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
使用場所
屋外
Ra
70
耐風速(m/s)
60仕様
グリーン購入法
適合
旋回角度(°)
左向角90~右向角90
電球の種類
LED
照射角度(°)
上向角90~下向角60
耐雷サージ
15kV
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
反射笠付
高さ(mm)
60
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000(節電)
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
長さ(mm)
98
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.5
照度(Lx)
約900(40cm前方)
質量(g)
360(本体のみ)
電源
パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能
お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリー
リチウムイオン
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)
約450
照射角
開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)
(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
仕様
●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様
●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様
●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 3.4×1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは、ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは、リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4×1.25×1.1 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様
●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
仕様
●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様
●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様
●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様
●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.25mm●LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2500個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
仕様
●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様
●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様
●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷