LEDクランプライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
180件の「LEDクランプライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプデスクライト」、「クランプ式 作業灯」、「led アームライト 作業」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトLEDライト
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
ホワイト
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m) 5 配光角度(°) 110 光色 昼光色 定格電圧(V) 100 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 材質 アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×116×467 芯数 2芯・3芯兼用 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 90mm 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品 保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V 50/60Hz 本体質量(g) 約850 全光束(Lm) 900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 アーム長さ(mm) 460 光源 チップ型LED(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.7 セード寸法(mm) 330 使用場所 屋内用 調光方式 無段階調光(10%~100%) 取扱説明書 (2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m) 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 出力 DC12V(DC直流)/0.32A 電源 専用ACアダプター 入力 AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源 LED×20灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(30cm直下/強モード時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 取付可能厚(mm) クランプ:5以上40以下 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×300×240(通常使用時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。
定格電圧(V) AC100 50/60Hz 口金 E26 アーム 角度調整 電球の種類 LED電球レフ形 くわえ幅(mm) 20~25
1個
4,083 税込4,491
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質 アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g) 2500 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×118×456 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 定格入力電流(A) 0.63 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内/屋外 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 100~290 明るさ(Lm) 7500 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類 LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。 クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。 アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。 調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。 明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容 ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W) 約18 電源 AC電源 ケーブル長(m) 約1.5 使用範囲(mm) クリップ:約15~95出しろが70以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約800×500×680 アーム長さ(mm) 約680 光源 昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度(K) 約2700~6500 光束(Lm) 約最大900 調光方式 無段階
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品 保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 出力 DC12V/0.42A 電源 専用ACアダプター 本体質量(g) 約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 全光束(Lm) 約460(100%点灯時) 入力 AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源 LED×16灯(交換不可) 照度(Lx) 約1900(直下約30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約67.6 取付可能厚(mm) クランプ:5以上45以下 アーム フレキシブル 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

消費電力(W) 5.4 仕様 クリップ:約1~3cmまではさめます 口金 E26 コード長さ(m) 約1.6(中間スイッチ付き) 寸法(cm) 120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2 保証期間 6ヶ月 LED寿命(時間) 約40000 照射角 250°
1個
5,460 税込6,006
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質 樹脂、アルミ、スチール、木目プリント 質量(kg) 0.45 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×380×325 最大消費電力(W) 6 色温度(K) 6000 エネルギー消費効率(Lm/W) 85 光束(Lm) 510 Ra 82 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W) 12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える 約2500ルクスの明るさ 広範囲を明るく照らす 蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より) デスクにはさんで使うクランプタイプ 本体色はホワイト
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ ホワイト 質量(g) 約750(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約6.7 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A 全光束(Lm) 約520 エネルギー消費効率(Lm/W) 約77.6 取付可能厚(mm) クランプ:5以上~45以下 照度(Lux) 約2500(直下約30cm) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼光色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V) 100 最大口開き(mm) 90 電線仕様 VCT0.75mm2 芯数(C) 2 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外用 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W) 6.3 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9611 質量(kg) 0.9 タイプ クリップタイプ 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×132×244 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 芯数 2 電線仕様-種別 耐熱コード LED寿命(時間) 約40000 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 材質(本体) アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 材質(ボルト) 軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具) 鋼板/電気亜鉛めっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)