- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- LEDテープライトのおすすめ人気ランキング
LEDテープライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新445件の「LEDテープライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープライト」、「ラインLED」、「チューブライト 100v」などの商品も取り扱っております。
暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。衝撃に強い焼き入れ爪です。
用途長さの測定。
付属品
USBチャージャーケーブル
材質
ケース:ABS
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
スチール
爪部
焼き入れ爪
テープ
厚手テープ
目盛種別
片面
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯
仕様
一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き
その他
【エネルギー効率クラス】G
材質
【フレキシブルアーム】アルミニウム
長さ(mm)
455
取付
マグネットカバーの下にネジ止め用
定格電圧(V)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
455×55×15.5
定格消費電力(W)
1.5【ライト】1.5(USB含む:19)
平均演色評価数
【R9】>50
直径×長さL(Φmm×mm)
【フレキシブルアーム】36×363
保護等級
IP20
アーム長さ(mm)
【フレキシブルアーム】363
材質(ハウジング)
アルミニウム
色温度(K)
3000
寿命
L80/B10:30000h
光束(Lm)
120
光色
電球色
LED使用数(個)
4
演色指数(Ra)
>90
定格光束(Lm)
120
発光効率(Lm/W)
>80
RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明
セット内容
電源ケーブルクリップ/クリップ1個
材質
プラスチック
色
RGB
タイプ
【RGBテープライト】10mm用
下穴径(Φmm)
【クリップ・ソケット】14
AWG
【配線クロスセクション】20
クリップ幅(mm)
12
ケーブル
4芯、3.5A、20AW6
通電容量
3.5A
リード線芯数
4
備考
70SLT(16) 2~21フクム
規格
BSM-70SLT(16)
部品名称
テープLEDブルーライト(16ヨウ)
関連資料
展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB)
図解No
BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.1、BSM-1070SLT オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.1、BSM-1270SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.1、BSM-1670SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.1
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
備考
70SLT(18) 23~41フクム
規格
BSM-70SLT(18)
部品名称
テープLEDブルーライト(18ヨウ)
関連資料
展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB)
図解No
BSM-1270SLT(18) オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.22、BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.22、BSM-1070SLT オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.22、BSM-1670SLT(18) オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.22、BSM-1270SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.22、BSM-1670SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.22
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品
壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)
約57(乾電池除く)
スイッチ
AUTO・OFF・ON
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
40
光色
昼白色
灯数
3
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数
48
トラスコ品番
117-1470
セット内容
(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)
8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
413×242×206
容積
16L
アズワン品番
1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲
0~35℃
対応OS
iOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。
対応機種
iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small>
使用時間
60~100分(LED点灯状態による)
充電時間
約100分
使用電池
リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
通信距離
最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
電池寿命
充放電 約500回
保管温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
(13.23MB)
通信規格
WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)
アプリケーション
(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
取扱説明書
(3.79MB)
カメラ仕様
720p HD画質
IP等級
IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)
約3000
順方向電圧(V)
約2.9
指向角(°)
約30(拡散タイプ)
順電流(mA)
最大定格30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色は、足元を照らして踏み間違え防止で安全面をサポートするテープライトです。高級感ある簡単設置のLEDフットランプです。貴重品などを車内に落とした際も簡単に探し出せます。使用したい時にだけ使うこともできるシガー電源です。あなたのオメージ通りの車内空間を簡単に設置して叶えます。車内が優しい光に包まれ癒されます。
用途安全性向上や探し物に。
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
143
ケーブル長(m)
1.2×2本+1.7×2本
寸法(cm)
ライト部:約7.5×1.2×0.8
LED
9×4本
1組
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容
紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
材質
本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属
寸法(mm)
完成サイズ:105×180×67
質量(g)
111
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
備考
テープLEDブルーライト
規格
697490/697495
部品名称
トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料
展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB)
図解No
BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.21、BSM-1270SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.21、BSM-1270SLT(18) オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.21、BSM-1070SLT オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.21、BSM-1670SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.21
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
入組点数
31
質量(kg)
4.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
386×163×179
容積
6.5L
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)
約3000
順方向電圧(V)
約2.1
指向角(°)
約30(拡散タイプ)
順電流(mA)
最大定格30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
・8ポートのRGBライトストリップコネクタ。・2本のRGB LEDライトストリップ付属。・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更。・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法
仕様
出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5。またはその他の同一仕様ライトストリップ
その他
SST-LS02 RGB LEDストリップx 2。拡張Yケーブルx 2。RGB 4ピン信号ケーブルx 1。4ピン周辺ケーブルx 1
材質
プラスチック製外側ケース
質量(g)
30
型番
SST-LSB01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×19×85
出力信号
SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格
LEDチップ:5050
LED使用数(個)
3(50mm1ブロックとした)
ブロック数
100
消費電流(mA)
約50(1ブロック)
消費電力(W)
0.6(1ブロック)
動作温度(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-40~60
寿命
約10000時間以上
電圧(V)
DC12
テープ幅(mm)
10
昼間に太陽電池で電気を発電。
その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。
ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様
部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個
セット内容
ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚
使用工具
はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン
電池
太陽電池
組立時間
1~2時間
充電池タイプ
単3形ニッケル水素充電池(別売)
点灯時間
満充電時で約4時間
適合年齢(歳)
10以上