- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LEDバックライトのおすすめ人気ランキング
LEDバックライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,576件の「LEDバックライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査台 トレース」、「フラット照明」、「LED透写台」などの商品も取り扱っております。
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品
USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番
553-7683
幅(mm)
34
高さ(mm)
250
奥行(mm)
15
電源(V)
充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh
消費電力(W)
4
光源色
6000K
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
40~400
最大点灯時間
20時間
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様
電源電圧24dc、光効果停止、発光色アンバー、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(m)
1
太さ(sq)
0.2
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適
寸法(mm)
約258×58×45
質量(kg)
約0.45
電源
充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
入力
USB-C・5V-1.5A
対応
スポットライト(lm):200
発光色
LED:電球色・昼白色・昼光色
色温度(K)
6500
使用可能温度範囲
-10~40℃
フック
対応
充電時間(時間)
約4.5
モード
点灯:(無段階調光) 最大800Lm
使用場所
屋内屋外
マグネット
対応
明るさ(Lm)
200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)
防水保護等級
IP54、耐衝撃:IK07
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
105×105
質量(g)
約680
タイプ
12V/24V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
3840
照射角
45°
LED使用数(個)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。
付属品
充電ケーブル1m・カラビナ1個
材質
ポリカーボネート・プラスチック・ゴム
質量(g)
310
出力
USB:DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:255×255×210(ゴムフック含む)
バッテリー
リチウムイオンバッテリーV
色温度(K)
昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×210(ゴムフック含む)
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IPX4
充電電圧(V)
DC5/
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2400×2本
使用場所
室内
明るさ(Lm)
トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、
光色
トップライト:昼光色//約13時間
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2
バッテリー寿命
約500回
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
仕様
光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯
質量(g)
約171(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×195×37(最大値)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)
【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容
L-860/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率
9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
185~83
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
視野
27×15~5.6×3.1mm
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
画素数
[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-8086-17
モニタ
11.6型ワイド
フレームレート
最大30fps
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!
電球の種類
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
アルミ
質量(g)
393
奥行(mm)
35
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
1200
照射角
60°
LED使用数(個)
5
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。
引っ掛けて使える便利なフック付。
明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。
フック
フック付
電球の種類
蛍光灯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(付属ランプ)AC100
口金
E26
コード長さ(m)
約0.3
全光束(Lm)
1400
本体電圧(V)
(ハンドライト本体)AC100
光色
昼光色
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様
レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統
寸法(mm)
表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)
解像度
800(H)×480(V)ドット
記録メディア
SDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)
表示デバイス
7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュール
タッチパネル方式
投影型静電容量方式
バックライト
LED (白色)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
高出力 角型ローアングル照明
付属品
取扱説明書
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
30
質量(g)
220
適合規格
CE、RoHS、EN62471(Exempt)
ケーブル長(m)
0.3
使用温度(℃)
0~40
相関色温度(K)
6000
消費電力
27W
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
照光種別
拡散光
発光色
白
保存温度(℃)
-20~60
冷却方式
自然冷却
光源
可視光
コネクタ
入力:SMR-03V-B
極性
1:(+)、2:NC、3:(-)
保存湿度(%)
20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)
20~85(結露なきこと)
照光形状
同軸落射形
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
パソコン不要。
フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容
L-851/L-630/L-505
倍率
18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)
185~83
視野
28×16~5.9×3.3mm
コネクタ
HDMI
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
画素数
[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
アズワン品番
64-8086-09
フレームレート
最大60fps
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷