- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDフラットランプのおすすめ人気ランキング
LEDフラットランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新491件の「LEDフラットランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光 灯 丸 型」、「gx53 ソケット」、「gx53口金ソケット」などの商品も取り扱っております。
厚みが約10mm。重さは単一乾電池と同じ約118g!
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。
明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。
充電して繰り返しご使用頂けます。※充電回数や連続使用時間は、充電状況や本体のバッテリー状況、使用環境により異なる場合がございます。
水しぶきのかかる過酷な作業現場でも使用できる、防水性能IPX4対応。
背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。
電池残量や充電状況が分かる、LEDインジケーター搭載。
用途車の狭いエンジンルームの点検や防災、アウトドアなどの持ち運びをするシーンにも最適
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V
ACアダプタ(定格出力)
5V/1A
バッテリー
リチウムイオン 3.7V 1800mAh
充電時間(時間)
約3.5(フル充電)
連続使用時間(時間)
最大約4.0(COB LED Hi モードのみ)、最大約8.5(COB LED Lo モードのみ)
使用可能温度範囲
-5℃~+40℃
防水性
IPX4仕様
LED寿命(時間)
約50000
LED使用数(個)
COB LED×12
明るさ(Lm)
約340(COB LED Hi モード)、約170(COB LED Lo モード)
色温度(K)
約6500
照度(Lux)
最大約38(COB LED Hi モード)/2m
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32.5×270.0×10.5
質量(g)
約118(本体のみ)
ケーブル長(cm)
75
材質(ボディ)
アルミニウム、ABS、シリコン
セット内容
本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約75cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
保証期間
ご購入日より1年間
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様
拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.096
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
531
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)
幅(Φmm)
70
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
入力電流(A)
100V時:0.087
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
調光の可否
非調光
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
44.5×84×20
電球の種類
LED
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金
GX53-1
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
幅(mm)
Φ70
高さ(mm)
38(回転用ツメを除く)
口金
GX53-1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)
27
質量(g)
220
外径(Φmm)
205
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ
付属品
ビス(M3 16mm)×2
ねじピッチ(mm)
84
電流(A)
0.05~0.08
規格
Eマーク:ECER148
定格電圧(V)
DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×24×11.8
材質(ハウジング)
ABS
防塵防水性能
IP67
材質(レンズ)
PMMA
LED
6粒
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様
美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.096
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
531
光源
LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
70
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
入力電流(A)
100V時:0.087
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
90
調光の可否
非調光
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色
シルバー
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)61
質量(g)
0.115
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ
取付可能対象
55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ
天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
色温度(K)
5000
操作
調光操作不可
LEDランプ
フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.13
光束(Lm)
器具:700
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠
鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)
70
器具相当
100形電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
口金
GX53-1
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
高演色90
電球の種類
LED
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)
8.2
入力電流(A)
100V時:0.142
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
幅(Φmm)
70
光源
LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)
調光の可否
非調光
全光束(Lm)
845
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
Ra
90
質量(kg)
0.098
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。
色
ブラック
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
幅(mm)
Φ70
高さ(mm)
38(回転用ツメを除く)
口金
GX53-1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020LSCE1の組合せ
取付可能対象
55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ
天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
制御方式
位相(2線式)
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
24
操作
調光操作不可
LEDランプ
フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.13
光束(Lm)
器具:700
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
調光方式
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
◆Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠
鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)
70
器具相当
100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020LSCE1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
適合
【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
取付
天井埋込型、浅型9H・高気密SB形
穴径(Φmm)
(埋込)Φ98
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込高(mm)
90