- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDベースライト 40Wのおすすめ人気ランキング
LEDベースライト 40Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,953件の「LEDベースライト 40W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ベースライト 40w 2灯」、「ベースライト」、「パナソニック 富士型 40w」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100~242
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格
固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
質量(g)
2600
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×221×270
保護等級
IP65
主要材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
色温度(K)
3000
定格入力電流(A)
0.3
保証期間
お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
100~290
明るさ(Lm)
3000
光色
電球色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)
2.3
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
Ra83
Myシリーズ
形状
逆富士タイプ/リニューアルサイズ
幅(mm)
150
全長(mm)
1250
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力
大きさ
40形
LEDベースライトです。
材質
本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
1250
全長(mm)
1250
電圧(V)
AC100~240
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
電球の種類
LED
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.2
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
13.1
入力電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.6
光束(Lm)
1960
グリーン購入法
適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
適合モジュール
Linear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。
ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。
蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途オフィス・会議室・廊下の天井に
トラスコ品番
238-9795
セット内容
トラフ用サイドカバー×2
材質
ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
54
タイプ
蛍光灯40形×2灯相当
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
39
アズワン品番
65-1856-73
明るさ(Lm)
6740
標準消費電力料金(円/h)
0.98
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
タイプ
□400
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
質量(kg)
2.9
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×86
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.2
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
25.0
入力電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.8
光束(Lm)
3920
グリーン購入法
適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
タイプ
□470
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質
鋼(オフホワイト色)
取付方式
クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)
27.8
本体寸法(mm)
130×1226×99
全光束(Lm)
4000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
電球の種類
LED
設置場所
屋内/屋外
保護等級
IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×221×270
質量(g)
2600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
配光角度(°)
100~290
電源タイプ
電源コード式
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:324
埋め込み寸法(mm)
W:300
質量(kg)
3.3
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
埋込
適合周波数
50/60Hz
グリーン購入法
適合
適合
連結金具:C-153N
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷