- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LEDマーカーユニットのおすすめ人気ランキング
LEDマーカーユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新102件の「LEDマーカーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED マーカーランプ」、「こたつ」、「マーカーレンズ」などの商品も取り扱っております。
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ
口金
BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)
約40
定格電圧(V)
DC12/24
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格
意匠登録:第1507662号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
口金
BA15s
本体質量(g)
約40g
定格電圧 DC V
DC12/24
材質(ベース)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)
約40g
定格電圧変動範囲
DC10~32V
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)
DC24
口金
BA15s
LED使用数(個)
11
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約30
規格
意匠登録:第1258521号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
本体質量(g)
約30
定格電圧 DC V
DC24
質量(g/個)
約30
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約150
タイプ
ボルトアース
規格
意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約220
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約220
取付ピッチ(mm)
60
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品
取り付け用M5フランジナット
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
約130
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
150(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約45(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル
材質(リング)
PP
LED使用数(個)
3
防水性
IPX7(インナーLEDユニット)
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
約30
消費電力(W)
約0.7
付属品
パッキン(1mm厚)
材質
(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)
82.5
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
42.5
ねじピッチ(mm)
70
規格
AWG22
コード長さ(mm)
約150
防塵防水性能
IP67
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様
防水・防錆・防振構造
付属品
取付ボルト
消費電力(W)
0.7
コード長さ(mm)
150
LED使用数(個)
6
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
寸法(mm)
Φ87.5×80
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-30~60
規格
防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)
60
電球の種類
LED
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)
91×73
最大光度(cd)
300以下
取付ピッチ(mm)
60
LED寿命(時間)
約40000
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)
38
タイプ
24V専用シングル球
寸法(Φmm)
19
消費電流(mA)
約30
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください。 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください
用途電装パーツ
発光色
電球色
動作電圧(V)
DC10~DC36
星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください。 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください
用途電装パーツ
発光色
電球色
動作電圧(V)
DC10~DC36
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12/DC24
口金
BA15S
寸法(Φ×高さH)(mm)
58×47
LED使用数(個)
6
関連資料
(0.5MB)