- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LEDマーカーランプ 12Vのおすすめ人気ランキング
LEDマーカーランプ 12Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新157件の「LEDマーカーランプ 12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角マーカー」、「ジェットイノウエ マーカー」、「トラック サイドマーカーランプ」などの商品も取り扱っております。
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)
DC10~30
保護回路
各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー
12
スピード調節
1~99(99の次は1に戻ります)
入出力
【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
105×107×47
取扱説明書
(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
8パターンの自動点滅機能!
LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。
切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質
樹脂
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)
21
横幅(mm)
51
縦幅(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)
DC24
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
96
質量(g)
約100
タイプ
ボルトアース
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)
90×96
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約100
定格電流(A)
約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
約140mm (0.5sq)
使用電球
DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約100
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)
PP
電球の種類
BA15s
適合電球
DC24V/BA15s 12W
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじ寸法(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)
55×11.5×25
電球の種類
LED
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品
パッキン(1mm厚)
材質
PC
厚さ(mm)
42.5
ねじピッチ(mm)
70
レンズ色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
82.5×12
定格電圧(V)
DC24
AWG
22(配線)
防塵防水性能
IP67
配線長
約150mm
定格電流(mA)
約100
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
ワット数
約2.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)
DC12/24
付属品
フランジナットM4(2個)
材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
材質(本体)
ABS
質量(g)
約42
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1350840号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
96×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約42
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×45×26
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約42
取付ピッチ(mm)
70
定格電流(mA)
(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
6