- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDミニシーリングライトのおすすめ人気ランキング
LEDミニシーリングライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「LEDミニシーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー ライト トイレ」、「センサーライト 廊下」、「センサーライト クローゼット」などの商品も取り扱っております。
LEDシーリングライト
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
300
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
13
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
169×50
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
224
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
14
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
78
質量(g)
240
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
4
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
71
質量(g)
170
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
187
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
4.1
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×45
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
80
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品
木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
146
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能
IP54
取付ピッチ(mm)
66.7
適合ランプ
チップ型LED
電球の種類
LED
LED交換
不可
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)
195
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ150×60
定格消費電力(W)
9
定格寿命(時間)
40000
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
光束(Lm)
920
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
関連資料
(1.59MB)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
71
質量(g)
170
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)
約125
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
7.6
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源
LED×48灯使用(交換不可)
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
調色の可否
×
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)
0.26
消費電力(W)
8
色温度(K)
5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×18×4.5
明るさ(Lm)
810
演色指数(Ra)
80以上
LEDシーリングライト
。16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ
。ボール球60形相当の明るさ
。セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ
質量(g)
310
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
163×163×78
定格消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
128
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
187
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×45
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
130
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。平均演色評価数Ra93で色鮮やか。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電圧(V)
100
光源
LED×48灯使用(交換不可)
光源色
昼光色
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
100-50-10
調光の可否
○
調色の可否
×
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
200
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
4.9
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×45
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
54
点灯時間
約60秒
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
(約)Φ200×58(プラグ含まず)
光源
LED×48灯使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1(100%点灯時)
光束(Lm)
(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
関連資料
(1.66MB)
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
100-50-12
調光の可否
○
調色の可否
×
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)
195
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ150×60
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
600
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
関連資料
(1.59MB)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷