- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDライトのおすすめ人気ランキング
LEDライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新LEDライトは、LED電球を使った比較的小型の照明器具です。多くの製品は工場などで暗くて見えにくい機器の背面や奥を見る際や、登山やキャンプなどで夜間の活動をする際など、懐中電灯として使用します。従来の照明器具に比べ、LEDライトは省電力で発熱が少なくなっています。製品ごとの特長は、明るく拡大して見られるルーペ型、衝撃に強く握りやすいラバーグリップタイプ、車の傷や歪みが見つけやすい青色LEDライトを採用しているものなど。また、パソコンのUSBポートを電源にして手元を照らせる器具や、倍率が選べるライトルーペ、軽量で点滅信号も送れるペン型ライトもあります。
SUZUKID(スズキッド)アイゴ用LEDライト
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用LEDライトです。
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)87×18×40形縦長質量(g)45機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
HANMATEKサーマルカメラ
・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
1式
¥96,980税込¥106,678
6日以内出荷
Myシリーズ
形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ幅(mm)150全長(mm)1250材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力大きさ40形
光商事LED 防水棚下ライト
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45
Strandsバーライト【SIBERIA DR LED BAR 22】
STRANDS製のスリムなバータイプのフォグランプです。作業灯としてしっかりと照らしてくれるメインのライトの他、アンバーとホワイト、2色のポジションライトが光ります。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色白配線長500mmLED使用数(個)40寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)562×767×71.6
1個
¥69,980税込¥76,978
7日以内出荷
Marl 113シリーズLEDインジケータ. Marl International 113シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 このパッケージはLEDに対して高いコントラスト比を維持し、LEDの位置を直角に保持します。113シリーズLEDでは、カラー拡散レンズ採用の単色及び2色の各オプションが用意されています。. 113シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 3 mm (T-1) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 幅広い色から選択
仕様LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。主波長 = 627 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.9 x 4.5 x 7.3mm。長さ = 8.9mm。幅 = 4.5mm。高さ = 7.3mm。強度 = 40mcdRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599税込¥659
5日以内出荷
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360
1台
¥389,800税込¥428,780
3日以内出荷
「ガチャピン・ムック」デザインのiPhone 15/15 Plus/14/14 Plus用カメラフルプロテクターです。本体カラーを活かすクリア仕様。表面硬度10H光沢ガラスと耐候性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りからLEDライト部までキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
多摩電子LEDライトミラー
ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。
材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC形状角型色ホワイト質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11タイプ卓上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態)連続使用時間最大約2時間バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh)充電時間約2時間ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30入力ポートmicroUSB
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
EARTH MANコード式ドリルドライバー
無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
ルートアールUSB BARライト
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5V
トレードワンLEDタッチドロップランタン
USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。
付属品USB電源ケーブル材質ポリカーボネート、ABS質量(g)310電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×226充電時間(時間)約3.5モード弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階光束(Lm)最大240
1個
¥2,798税込¥3,078
6日以内出荷
いすゞ自動車(18844)LEDカンバントウ(シロ・ショウ)
看板に社名などの文字を記入できます。LEDライトにより、夜間・早朝走行時の視認性を高める光る看板でイメージアップに最適です。
用途LED式24V白光色の電光看板です。色白光サイズ小適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷
電球の種類LED電源単4形電池(3個)別売明るさ(Lm)120全長(mm)99材質アルミ合金色ブラックトラスコ品番102-5736質量(g)43保護等級IP54相当外径(mm)27照射距離(m)約70連続点灯時間(時間)約19~24時間
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ライテックス(ムサシ)4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
1組
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷