LEDライト チューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
379件の「LEDライト チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDチューブライト」、「日動工業 LED」、「工事用安全用品」などの商品も取り扱っております。
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 電源コード付き 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器 付属品 USBケーブル 材質 ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm) 15×8.4×10 電源タイプ 充電式 アズワン品番 64-3280-87 明るさ(Lm) 1200 電球の種類 LED
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り 付属品 USBケーブル 本体質量(g) 420 色温度(K) 6500 寿命 約500回 点灯方式 HIGH/MID/LOW/点滅/SOS フック 光源色 昼光色 充電時間(時間) 10 設置場所 屋内外兼用 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.07MB) 防水保護等級 IPX3 定格光束(Lm) HIGH:1180/MID:620/LOW:310 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
9,698 税込10,668
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W) (100V)34、(200V)35 仕様 片側給電 付属品 たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g) 530 タイプ 屋内型 周波数(Hz) 50/60 定格電流(A) (100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K) 5000 寿命 球:50000時間 保証期間 2年間 使用環境温度(℃) -20~45 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番 64-5061-92 入力電圧範囲(V) 85~240 演色指数(Ra) 82 入力電源(V) 100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm) 5400 電球の種類 LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°) 120 LED寿命(時間) 40000 色温度(K) 4700~5300 LED SMD 2835 120個/m 入力電圧(V) AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級 IP65 使用温度(℃) -20~40 使用湿度(%RH) 0~90 材質(枠) PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W) 11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 18×8 絶縁階級 Class III 耐熱温度(℃) チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別 片面発光
1巻
23,880 税込26,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m) 10 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 328-2040 材質 チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V) 単相100 消費電力(W) 3.5 LED使用数(個) 24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ 線状均一光 電圧(V) DC24 寸法 長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×8×12 固定方法 ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 光度(cd) 24 LED寿命(時間) 30000 ケーブル長(cm) 60 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 72
1個
3,198 税込3,518
欠品中

高輝度LEDを24個使用。 一つの電源から50本まで接続可能。 コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m) 10 質量(kg) 1.8 寸法(Φmm) 22 電源(AC V) 100 点灯方式 交互点滅 LED使用数(個) 24 耐寒温度(℃) -35
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質 PVC 質量(kg) 約1.5(電池含まず) 連続使用時間 約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m) 22×10 使用可能温度範囲 -20~60℃ 電池 単一電池2本(別売) LED 24個 点灯方法 交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色 昼白色 消費電力(W) 17.9 セット内容 電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g) 356 タイプ 屋内型 定格電流(A) 0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1198×34×36 色温度(K) 5000 寿命 球:40000時間 使用環境温度(℃) -20~40 連結数 1つの電源で15本 入力電圧範囲(V) 85~125 電球の種類 LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品 USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力 USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED 100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラスコ品番 109-8991 質量(g) 88 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)
1本
969 税込1,066
6日以内出荷

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類 LED 種別 40W形 消費電力 100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm) 2850 仕様 片側給電 質量(g) 300 定格電流(A) 100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1198×29×32.5(ピン除く) 周波数 50/60Hz 色温度(K) 5000(昼白色) 寿命 (球)50000時間 使用環境温度(℃) -20~40 設置場所 屋内 入力電源 100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番 64-5061-94 入力電圧範囲(V) 100~265 ビーム角度(°) (1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra) 80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm) 約10 厚さ(mm) 約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 5000×3×10 消費電流(mA) DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A) 24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能 IPX7 LED 5050SMD160pcs 適合車種 DC24V車 入力電圧範囲(V) DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)