- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDライト ホルダーのおすすめ人気ランキング
LEDライト ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新555件の「LEDライト ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯ホルダー」、「ライトベルト」、「懐中電灯 クリップ」などの商品も取り扱っております。
フラッシュライト用の保護カバーです。
材質
ナイロン
仕様
単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応
適合本体
SP2P、SP22、SP+P
質量(g)
17
ベルト幅(mm)
(最大)57
寸法(横×縦)(mm)
160×40
色
ブラック
トラスコ品番
758-1599
幅(mm)
53
高さ(mm)
150
質量(g)
73
奥行(mm)
45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)
(最大)57
寸法(横×縦)(mm)
190×57
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。
マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。
電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品
取付ねじ
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
68
高さ(mm)
15
奥行(mm)
15.3
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
400
保護等級
IP68
充電時間
約1時間
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
64
最大点灯時間
約30h
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品
専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番
612-3164
幅(mm)
22.6
全長(mm)
129.7
色
黒
奥行(mm)
26.5
電源(V)
18650型 充電式バッテリーx1
電源
専用充電池ARB-L18-3400×1
保護等級
IP68
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3400
光度(cd)
18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)
明るさ(Lm)
1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)
照射距離(m)
267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)
点灯時間
2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
P7用専用ポーチです。
トラスコ品番
820-6903
質量(g)
41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に
付属品
専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書
トラスコ品番
612-3166
材質
6061-T6 アルミニウム合金
幅(mm)
40
全長(mm)
158
色
黒
タイプ
USB Type-C充電ポート
奥行(mm)
25.4
電源(V)
21700型 充電式バッテリーx1
電源
専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1
保護等級
IP68
光源色
Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
5000
明るさ(Lm)
3200(ターボモード)
照射距離(m)
480(ターボモード 3200lm時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約50時間(弱モード 30lm時)
落下耐久(m)
1
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品
ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0348
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
134
全長(mm)
134
色
ブラック
高さ(mm)
22.8
奥行(mm)
25.4
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
1700
保護等級
IP68
充電時間
2
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
1700
照射距離(m)
357
最大点灯時間
約230h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。
用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
12
寸法(幅W×長さL)(mm)
35×85
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0355
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
152
全長(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
34
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
3000
保護等級
IP68
充電時間
約3.5時間
外径(mm)
34
明るさ(Lm)
3000
照射距離(m)
475
最大点灯時間
約48h
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライト用テールキャップ
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります
テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用
必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
仕様
●対応機種:SFHDシリーズ(SFNDH50A-B47/SFNDHH50A-B47/SFNDH50A-3A3)●材質:Al
アズワン品番
67-9307-45
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
仕様
全長(mm):113
電源
単4×3
外径(Φmm)
35
光度(cd)
約11
電球の種類
LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
色
黒
材質
主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール
仕様
合皮製ホルダー
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷