- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LEDライト 作業灯のおすすめ人気ランキング
LEDライト 作業灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新964件の「LEDライト 作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 作業灯」、「照明」、「作業灯 led 防水」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
約-10~50
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池
ケーブル長(m)
約0.3
連続使用時間
約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力
約0.5A
保護等級
IPX4
光源
SMD whiteSMD red
充電時間
約2時間
センサー感知方式
モーションセンサー
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
900
光束(Lm)
【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)
照度:約20
LED寿命(時間)
約30000
灯数
14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式
約2段階
電球の種類
LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。
電球の種類
LED
トラスコ品番
835-7687
質量(g)
161
2018年トラスコ掲載ページ
7 0904
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。
消費電力(W)
43/32.5
全光束(Lm)
6900/5200
色温度(K)
5000/6000
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途夜間・暗い所での作業に
質量(g)
562
本体質量(kg)
約0.56(電池含まず)
使用電球
白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可
使用電池
単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式
MLC18W-1224
寸法(mm)
55×250×35
質量(g)
500
電圧(V)
DC11~30
消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1800
色温度(K)
6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
【E26】【40000時間】LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応)
消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。
LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
電球の種類
LED
口金
E26
USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容
USBケーブル(Type-C)
材質
アルミ合金
寸法(mm)
87×24×20
質量(g)
43
バッテリー
3.7V 350mAh
充電時間(時間)
3.5
LED
LED+COB
明るさ(Lm)
240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)
防水性
IPX2
ポート
チャージポート:Type-C
照射距離(m)
15・10・40・22・1 (赤色灯)
点灯時間(時間)
1.5・5・5・10・-
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約740×550×95
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様
●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番
65-3889-51
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様
指向角:スポット
寸法(mm)
546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)
2.7
電流(A)
4(DC28V時)
消費電力(W)
110
全光束(Lm)
11000
色温度(K)
6000(白色)
保証期間
1年間
使用電圧範囲(V)
DC9~36
ボディーカラー
白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。
光源
SMD2835
LED
11粒
光束(Lm)
約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180
LED寿命(時間)
約10000
調光方式
スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種
LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容
本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質
スチール
寸法(mm)
920×790×2010
質量(kg)
2.6
収納時寸法(mm)
本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料
(1.15MB)
取扱説明書
(1.41MB)
搭載可能質量(kg)
最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン
セット内容
本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1
材質
ABS/シリコン
色
シルバー
消費電力(W)
約20(最大)
出力
DC5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×75×150
入力
DC12V/3A
色温度(K)
電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約5(専用ACアダプター)
バッテリー容量(mAh)
24000(リチウムイオン電池)
使用場所
屋内
光色
電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料
(0.39MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
セット内容
充電用USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)
-20~60
電源
リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)
40
光源
LED
色温度(K)
3000~6500
防塵防水性能
有IP54
充電時間(時間)
3
コネクタ
USB Type-C
バッテリー容量(mAh)
2500
光束(Lm)
500
LED寿命(時間)
30000
LED使用数(個)
20粒
調光方式
3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
材質
ABS
寸法(mm)
170×20×25
質量(g)
40(電池含まず)
切替方式
on/offシンプルスイッチ
連続使用時間(時間)
約4
光源
SMD LEDチップ3W
使用電池
単4電池×3本
設置場所
屋内外兼用
ボディーカラー
グレイブルー
明るさ(Lm)
180
装着方式
マグネット付クリップ
電球の種類
LED
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫
電球の種類
LED
消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
適合本体
PWL-22B
質量(g)
218
口金
E26
全長×幅W(mm)
165×95
色温度(K)
6000
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷