- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LEDライト 屋外 防水のおすすめ人気ランキング
LEDライト 屋外 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新530件の「LEDライト 屋外 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ライト 100v 屋外」、「タッチライト」、「タッチセンサーライト」などの商品も取り扱っております。
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様
(センサー反応距離)3mまで
セット内容
本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質
ABS/PC
色
ホワイト
質量(g)
約47
電源(V)
DC5
消費電力(W)
(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約125×45×20
連続使用時間(時間)
約3.5
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
(フル)2
バッテリー容量(mAh)
約500
光束(Lm)
約60
灯数
12灯
電球の種類
LED
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.6
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
使用場所
屋外
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様
防水コード使用(AC100V)
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×133×116
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
約5
全光束(Lm)
約400
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP44
検知範囲
最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)
ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72
質量(g)
約120(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
橙色LED×1灯(交換不可)
連続点灯時間
LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
防水性
IPX4(防まつ形)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100~120
電源コード(m)
3
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類
LED
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類
LED
使用場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防滴
保護等級
IP32
電源タイプ
電源コード式
材質
本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)
1130
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ130×270
芯数
2
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000時間
明るさ(Lm)
810
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
12V・24V兼用タイプ
9灯
材質(本体)
アルミダイキャスト
消費電力(W)
13.5
定格電圧(V)
12~30
本体質量(g)
370
光源
1.5Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
117×100×38(±1)
明るさ(Lm)
2160(理論値)
LED使用数(個)
9
材質(ステー)
ステンレス
防水
IP67
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類
LED
使用場所
屋内・屋外兼用
保護等級
IP32
特殊用途
防滴
定格消費電力(W)
4.4
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
材質
本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)
1130
定格電圧(V)
100
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ130×270
芯数
2
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000時間
明るさ(Lm)
485
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
60mm
適合電球
LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
定格電圧(V)
【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
【充電アダプタ】約1.2
出力電圧(V)
【充電アダプタ】DC8.4
保護等級
IP65
バッテリー
充電式リチウムイオン電池※交換不可
使用電球
白色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)
7.4
設置場所
屋内外兼用
電球の種類
LED
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
定格電流(A)
0.53
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)
正面:約1300
電源タイプ
電源コード式
設置場所
室内・屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
白色LED(交換不可)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)
1300
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約5
定格電流(A)
0.3
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
35
全光束(Lm)
約3300
取付寸法(mm)
角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48
色温度(K)
約6500
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式
MLC18W-1224
寸法(mm)
55×250×35
質量(g)
500
電圧(V)
DC11~30
消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1800
色温度(K)
6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源
白色LED
光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
仕様
光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯
質量(g)
約171(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×195×37(最大値)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)
【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1000
連結
40m
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)
5.5
明るさ(Lm)
380
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60Hz
使用温度範囲
0℃~40℃
定格電圧
AC100V
電源コード
約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅
角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様
IPX5(防噴流形)
光色
電球色相当
電球の種類
LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯
定格電圧
AC100V専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付兼用
調光の可否
非調光