LEDライト 電源 テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
303件の「LEDライト 電源 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー LEDテープ」、「DC/AC変換」、「LED 60W」などの商品も取り扱っております。
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm) 12 電源(V) 5/1A以上のUSBポート 電圧(V) 5 コード長さ(m) USB:約2 テープ厚さ(mm) 5 色温度(K) 4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約48 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 300(LED45灯時) 光源 LED 45灯 アズワン品番 64-4373-76 光色 白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約48 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 270(LED45灯時) 光源 LED 45灯 アズワン品番 64-4373-77 光色 電球色相当(3000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容 LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m) 5(最大連結点灯:50) 消費電力(W) 50 定格 AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm) 約50 保護等級 IP65 単位 50cm毎カット 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源直結式 光束(Lm) 900 使用場所 屋内外 LED寿命(時間) 30000~40000 電球の種類 LED
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm) 9×12×5000 白色 質量(g) 600 LED 白色LED LED使用数(個) 300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 ポリオレフィン系 幅(mm) 13.6 電源(V) DC12 コード長さ(m) 0.2 均等荷重(g) 48
1巻ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W) 2.6 材質 PC 全光束(Lm) 297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×26×21 色温度(K) 3000 入力電源 12V 0.5A 演色指数(Ra) 80
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品 壁固定用両面テープ×1枚 質量(g) 約57(乾電池除く) スイッチ AUTO・OFF・ON 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 40 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~60 充電時間(時間) 約16 充電池タイプ Ni-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間 20ミリ秒 点滅数(回/分) 110±10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 【反射テープ】有 エスコ品番 EA983FT-2 寸法(mm) 385×385×700(H) 質量(kg) 2.1 電源 単1電池×4本 光源 LED球×6灯 電池寿命 アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 保護等級 防水 電球の種類 LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マリンテックLED電源 D24V-6A
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g) 700 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 6(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×45×80 定格出力電力(W) 144まで
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SW20-01用電源ケーブルです。
用途電源ケーブル、SW20-01用。 トラスコ品番 239-4802 電源(V) 100 コード長さ(m) 0.52
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品 電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 発光色 保護等級 防水 使用周囲温度(℃) 5~40 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)