- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- LEDライト 100Vのおすすめ人気ランキング
LEDライト 100Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新8,893件の「LEDライト 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易 蛍光灯」、「ノアブライト」、「LEDライト 棒状」などの商品も取り扱っております。
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200税込¥17,820
翌日出荷
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
1台
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
1台
¥336,000税込¥369,600
当日出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)9.7型LEDカラー液晶モニター
9.7型のLEDカラー液晶モニター
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、。VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、。スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度画面:350cd/m2解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)画素数表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力(AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック )アスペクト比4:3映像出力(AHD)1系統(BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力(AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
1台
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
付属品ACアダプター付材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm質量(kg)約8.6サイズA3消費電力(W)25.92入力電圧(V)AC100~220/50~60Hzパネルサイズ(mm):331×454ベース寸法(mm)Φ350照度(Lux)2500パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230ポスター寸法(mm)595×837表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980税込¥60,478
4日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
アイリスオーヤマスライド扉収納ベッド S
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195サイズセミダブル高さ(mm)床板まで:約388質量(g)66370種類チェストベッド容量(L)引き出し:約105(1個あたり)消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)本体:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)ベッド寸法(mm)約972×1960適合厚さ(mm)【マットレス】約160収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚最大使用者体重(kg)約100
オーツカ光学LED表面キズ検査照明 バーライト2MW 乳白色
従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。
鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8Wアズワン品番68-1088-08
1台
¥47,980税込¥52,778
8日以内出荷
東芝ライテックLED保安灯ナイトライト
材質プラスチック色ニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)UV(紫外線)ハンディ照射装置
手にもって扱える簡易UVライトです。
LEDで長寿命、省電力です。
バッテリー内蔵タイプです。
用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1
1個
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
メイコーLEDブラックライト
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。
国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。
安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)質量(g)270電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
メイコーLEDブラックライト
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥159,800税込¥175,780
13日以内出荷