- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- LEDランタン キャプテンスタッグのおすすめ人気ランキング
LEDランタン キャプテンスタッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「LEDランタン キャプテンスタッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用ランタン」、「小型ランタン」、「アンティークLEDランタン」などの商品も取り扱っております。
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)
DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源
暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×220(取っ手含まず)
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)20個
電池寿命
連続約60時間
アズワン品番
64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
暖かいオレンジ色の光。
材質
本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)
210
外径×高さH(Φmm×mm)
(ハンドル含まず)88×129
光源
チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリー
リチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
1800
アズワン品番
64-9355-02
明るさ(Lm)
ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質
本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源
DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)
外径37×高さ100
光源
チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番
64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質
本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ95×167
電源
ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)
光源
ップ型LED(発光ダイオード)3個
収納寸法(mm)
130×100×90
明るさ
Highモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
パルプ100%の日本製でこの価格。
蛍光染料は使用していません。
箱入数
5
材質
パルプ100%
寸法(mm)
180×215
入数
400枚(200組)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200組×5箱)
¥379
税込¥417
当日出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合
厚さ(mm)
0.08
材質
ニトリル
入数(枚)
100
全長(cm)
24.5
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質
本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
631(乾電池含まず)
電源
DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×210
光源
COB4個
使用電池
単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番
64-9354-94
明るさ(Lm)
HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
調理食品加工に使えます。
油・薬品・洗剤に強いビニール製。
極薄だから素手感覚。左右兼用なので経済的です。
入数(双)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)
電源(V)
DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-9355-23
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-9355-22
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)
(約)75×127
光源
白色/暖色LED使用(交換できません)
使用電源
単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色
ハンマートン グリーン
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷