LEDワークライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
1,003件の「LEDワークライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業 LEDライト」、「作業灯 ハンディランプ」、「GENTOS LEDライト」などの商品も取り扱っております。
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状 チップオンボード(COB) 寸法(mm) 組立式/405(1本)、285(2本) 電源(V) DC100(50/60Hz) 消費電力(W) 12 本体質量(g) 160 光束(Lm) 1200 LED寿命(時間) 10000
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途夜間・暗い所での作業に 質量(g) 562 本体質量(kg) 約0.56(電池含まず) 使用電球 白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可 使用電池 単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LEDライトでパソコン作業を快適に。 重力固定クリップを採用、パソコンモニターの上に置くだけの簡単スムーズ設置。 周りが暗くでも作業スペースをしっかり照らします。 画面に反射しにくい光で目への負担を軽減し、手元の作業もスムーズです。 昼白色、昼光色、電球色の調色が可能、10段階の調光とあわせてお好みの明るさでご使用いただけます。
電球の種類 LED 光色 昼白色・昼光色・電球色(10段階調光可能) 消費電力(W) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×90×80 質量(g) 約300 材質 ABS、アルミニウム 設置方法 吊り下げ式 電源 USB電源DC5V/A コード長さ(cm) 80 適合サイズ 厚さ1~3cmまでのパソコンモニター
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として シルバー 消費電流(mA) 40 USBタイプ TYPE-A LED色 昼白色
1個
499 税込549
当日出荷

紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様 LEDライト付 レンズ 紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 60 連続使用時間(時間) 50(アルカリ電池使用時) 材質(フレーム) ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。 電源 単4電池×3個 連続使用時間(時間) (7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度 11000mcd 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質 PVC ブルー 適合車種 ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 消費電力(W) 7 電球の種類 LED トラスコ品番 404-8342 材質 樹脂ケース 質量(g) 225 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 125 本体寸法(mm) 230×65×42
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。 仕様 (電池式)CR2016片手各2個 材質 ポリウレタン ブラック サイズ フリー 質量(g) 36 連続使用時間(時間) 8~10(電池の能力による) LED 光度(1球):8(Lm) 防水性 IPX4相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャンプや災害時に活躍するLEDバッテリーランタン。大容量10050mAh。モバイルバッテリーとしても使用可能。コンパクトで重さもたったの340g。防水レベルIP44。屋外や水の飛沫のある場所などで使用可能な保護等級。色は3色、明るさは4段階で調整可能。マグネット式で貼り付けての使用や、付属のカラビナで引っ掛けての使用も可能。
用途ランタン、明かり、バッテリーとして。充電/明るい/コンパクト/キャンプ/ソロキャンプ/アウトドア/LED/led/リチウム/ルーメン/容量/軽量/持ち手付/屋外/車中泊キャンプ/作業灯/ワークライト/地震/停電/防災グッズ/備え/災害対策 セット内容 LEDバッテリーランタン本体×1、専用ポーチ×1、USBコード(USB Type-C/USB Type-A)×1、Sカラビナ×1 質量(g) 340 出力 5V/3A(USB Type-A) 入力 5V/2.4A(USB Type-C) バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.63 防塵防水性能 直径1.0mm以上の固形物に対して保護/水の飛沫に対しての保護(防まつ) 充電時間(時間) 約5~6 バッテリー容量(mAh) 10050 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 10.7×11.4×3.1 明るさ(Lm) 50~1300 光色 電球色、昼白色、昼光色 使用時間(時間) High:約8、Low:約80 明るさ 4段階調節 防水保護等級 IP44 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

LEDライト付き 8ウェイドライバーは、これ1本で8本分、用途に合わせて便利に使えるドライバーです。便利な3LEDライトや作業時にドライバーの先を照らすドライバー用ライト付きです。オールインワンだから持ち運び・収納に便利です。
用途DIY・軽作業などに。 質量(g) 180 電源 単4乾電池×2本(別売り) 先端形状 プラス、マイナス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約5×4.5×13.5(収納時)、約5×4.5×22(ドライバー使用時) 連続点灯時間(時間) 3LEDハンドライト:約6、ドライバー用LEDライト:約18
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm) 34 高さ(mm) 22.5 光源 可視光 照光形状 ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率 約1.7倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg) 約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約9(100%点灯時) スイッチ ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源 専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約750(100%点灯時) 光源 LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ) ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番 65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品 006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書 質量(g) マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104 適合ケーブル UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ) アズワン品番 64-0910-80 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質 PVC アンバー 適合車種 ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m) 約2 ブラック コネクタ形状 電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター 定格入力電力 8.5W 定格入力電圧(V) 5 定格入力電流(A) 1.7 点灯方式 広域発光(点灯) LED使用数(個) 40+40 調光方式 無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色) 全光束(Lm) 約80~300※積分球による 明るさ(Lm) 約250~920(理論値) 色温度(K) 2800~6700 付属品 取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。 保証期間 1年
1個
6,898 税込7,588
当日出荷