- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LED丸型ライトのおすすめ人気ランキング
LED丸型ライトのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新170件の「LED丸型ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型ライト」、「led小型ライト」、「led丸型」などの商品も取り扱っております。
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質
ABS
寸法(mm)
Φ69×37
色
ブラック
質量(g)
57
表面処理
ラバーコート
全光束(Lm)
90
使用電池
単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間
4
フック
フック付
マグネット
マグネット付
取扱説明書
(4.6MB)
電球の種類
LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
丸型
寸法(mm)
Φ115
高さ(mm)
128
材質(本体)
アルミ
質量(g)
352
奥行(mm)
38
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
照射角
60°
LED使用数(個)
6
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)
アルミダイキャスト
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
12~48
本体質量(g)
355
光源
3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
114×114×45(±1)
明るさ(Lm)
2150(理論値)
LED使用数(個)
9
材質(ステー)
ステンレス
防水
IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
丸型
寸法(mm)
Φ115
高さ(mm)
128
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
奥行(mm)
35
定格電流(A)
12V:1.33、24V:0.66
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PE
動作電圧
DC10V~DC30V
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
高さ(mm)
45
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
取付方式
簡易取付型
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質
正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)
150
消費電力(W)
5
電源
Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)
5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×35×120
フック
フック
充電時間(時間)
3.5
設置場所
屋内
アズワン品番
65-0295-51
マグネット
強力マグネット
明るさ(Lm)
(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20
USBタイプ
micro USB
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
37
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様
天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)
Φ470
埋込穴(Φmm)
450
埋込高(mm)
125
質量(kg)
4.4
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)
42
入力電圧(V)
DC12/24
LED色
白
防塵防水性能
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)
14
電球の種類
LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)
100~242
定格出力
約25~100%連続調光型
ランプの種類
LED
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(乳白)
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)
1500
消費電力(W)
39
入力電圧(V)
(DC)10~30
取付ボルト
M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×83×168
色温度(K)
6000
LED
【チップ】OSRAM
光束(Lm)
8400
防水性
IP67
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。
付属品
角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1
形状
丸型
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
10-30
定格電力(W)
15
光源
LED
防塵防水性能
IP68/IP69K
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED使用数(個)
8
防水保護等級
IP68/IP69K
電球の種類
LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
適合
三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ
防雨型
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
ポッキンプラグ
使用環境温度(℃)
-30~40
設置場所
屋外
入力電圧範囲(V)
90~110
入力電源(V)
100(50/60Hz)
入力電線
3m
電球の種類
LED
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
88.2
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
明るさ
水銀灯300形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
仕様
定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード)
ワンタッチでライト点灯・切り替え
マジックバンドでどこでも簡単取付
カラフルでおしゃれ
たったの30gなのにものすごく明るい
充電式
電池寿命が約100,000時間
家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方
釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
仕様
●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4
アズワン品番
67-9275-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷