LED安定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/04更新
413件の「LED安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FLR40 安定器」、「LED電源」、「水銀灯安定器」などの商品も取り扱っております。
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サンワサプライブルーLEDマウス
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
32日以内出荷

ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数 3ボタン セット内容 マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) 質量(g) 本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OS Windows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種 USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池 単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状 USB Aタイプ 通信距離(m) 最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数 3ボタン セット内容 マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズ M 質量(g) 本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OS Windows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種 USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池 単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状 USB Aタイプ 通信距離(m) 最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED点灯装置
仕様 調光不可 材質 鋼板、アルミ 寸法(mm) 348×82.5×74.1 使用温度範囲(℃) -20~40 定格電圧(V) AC100 200/242 出力電流(A) 0.49 定格消費電力 32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時) 入力電流(A) 0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時) 口出線(mm) 700 グリーン購入法 適合 適合ポール径(Φmm) 139.8以上 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数 3ボタン セット内容 マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズ M 質量(g) 本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OS Windows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種 USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池 単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状 USB Aタイプ 通信距離(m) 最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格ランプ電力(W) 50 適合ランプ NHT50FSDX、NHT50SDX 適合 (ポール)4B 配線長 (二次側)15m以下 二次短絡電流(A) 1.70
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LEDランプ
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番 819-4044 全長(mm) (本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg) 0.82 摘要 屋内用、スイッチ付き 定格 100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm) 136 電線仕様-長さ(m) 5 照明装置 10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別 VCTFK 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 電線仕様-心数(C) 2 明るさ(Lm) 800 クリップ可能幅(cm) 5 電球の種類 LED
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様 (シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm) 184.2×39×16.3 ブラック(ブルーの場合有り) 質量(g) 100 ポート数 (シリアル)4ポート 電源 外部電源不要(USBバスポートから給電) 使用温度(℃) 0~50 対応OS Windows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃) -20~80 通信方式 非同期シリアル通信/RS232C インターフェース (バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間 1年間 梱包内容 本体(USBケーブル本体一体型) ケーブル長(cm) 60 使用環境湿度(%) 5~95(非結露) フローコントロール制御 RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証 CE、FCC、KC USBタイプ USB Type-A シリアルポート D-Sub9Pin/オス 通信速度(kbps) 921.6 コントローラ FT232R
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様 (シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm) 94.1×39×16.3 ブラック(ブルーの場合有り) 質量(g) 60 ポート数 (シリアル)2ポート 電源 外部電源不要(USBバスポートから給電) ケーブル長(m) 0.6 使用温度(℃) 0~50 対応OS Windows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃) -20~80 通信方式 非同期シリアル通信/RS232C インターフェース (バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間 1年間 梱包内容 本体(USBケーブル本体一体型) ケーブル長(cm) 60 使用環境湿度(%) 5~95(非結露) フローコントロール制御 RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証 CE、FCC、KC USBタイプ USB Type-A シリアルポート D-Sub9Pin/オス 通信速度(kbps) 921.6 コントローラ FT232R
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

消費電力(W) 141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V) 100・200・242 適合 (ポール)4B以上 材質 アルミ 質量(kg) 1.4 使用温度範囲(℃) -25~+40 定格電圧 100~242V対応 定格周波数(Hz) 50/60共用 2次無負荷電圧(V) 167 配線長 (二次側)50m以下 入力電流(A) 1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm) 800 適合ランプ LDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●クリップ有効幅:挟み厚40mmまで
トラスコ品番 411-0654 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

WiFi 6ーより高速で、より多くの端末が接続できる、最新規格のWiFi 6テクノロジーに対応した中継器です。OneMesh対応ーOneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ギガビットポート搭載ースマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。LEDでサポートールーターからの電波状況をLEDランプで確認できるので、最適な設置場所を探すのに役立ちます。ブリッジモードー有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。TetherアプリーiOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。高い互換性ー専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ Wi-Fi6 中継器
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V) 100~240 適合ランプ FHF32・FLR40S-EX/36 規格 40W1灯2灯用 タイプ 省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×49×27 質量(g) 290 消費電力(W) 50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g) ランプ:1420。電源:3000 タイプ ランプ:高天井用(屋内専用)。電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) (200V)94 定格周波数(Hz) 50 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 16600 定格入力電圧(V) 200 ビームの開き(°) 110(1/2) 平均演色評価数 Ra70 ビーム光束(Lm) 11150 2次無負荷電圧(V) 275 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (200V)176.5 光源寿命 LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長 二次側:100m以下 入力電流(A) (200V時)0.49 光度(cd) 最大:5500 ワット数 85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷