LED照明ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
943件の「LED照明ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明取付 金具」、「200V 照明」、「gx53 ソケット」などの商品も取り扱っております。
保存温度(℃) -35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気 腐食ガス不可 耐振動 周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類 長形灯 発光色 光源 可視光 LED寿命(時間) 40000 規格 NECA 使用周囲温度(℃) -20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 相対湿度 45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造 IP20 照光種別 面発光 RoHS指令(10物質対応) 対応 光源タイプ LED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm) 2-5.5×11(長円穴) 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類 取付金具(L形)
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ 取付穴(mm) 2-5.5×11(長円穴) 色温度(K) 5000 スイッチ動作 ストローク:11.3~12.8 スライド幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品 電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプ スタンダードタイプ 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類 LED SQUARE ランプの種類 LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 (表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造 IP65 定格電圧(V) DC24 耐電圧 AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃) -35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命 40000時間 雰囲気 腐食ガス不可 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH) 45~85(ただし結露しないこと)
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質 アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM 使用温度(℃) -20~50 色温度(K) 6000~6500
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消費電力(W) 8.9(100V) 定格電圧 100V 相関色温度(K) 2700 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数 Ra:83 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.8(100V) 入力電流(mA) 145(100V) 光束(Lm) 1200 配光角度(°) 160 光色 電球色 グリーン購入法 適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


各発光色ごとのON/OFFが可能で、単色は2台・複色は1台のパネルを制御できます。
アズワン品番 1-2337-11
1個
95,900 税込105,490
43日以内出荷