LED簡易照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
164件の「LED簡易照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー LEDテープ」、「棒状LED」、「USB人感センサー」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式 AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V) AC24 使用環境条件 -10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm) (断面)12×4 間隔(mm) (LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります) 消費電力(W) 2.4 材質 PC 全光束(Lm) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×29×20 センサー 明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K) 3000 センサー効範囲 約100度 3m 入力電源 Li-polymer battery 3.7V 1100mAh タイマー 約15/130/380秒 演色指数(Ra) 80
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類 その他 LED使用数(個) 76 LED色 アイスブルー ケーブル長(cm) 48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×16.5×3 消費電流(mA) 160 適合アダプタ WA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V) DC12
1本
889 税込978
当日出荷

底部の強力マグネットで簡単設置。 振動によるズレを防止します。 夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯。 プラスチックチェーン等を掛けるフック付。 根元は、インパクトクッション構造で、倒れにくい。
仕様 ●サイズ:W80×D80×H800mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)、ネオジウムマグネット(磁力:33ニュートン) アズワン品番 67-7380-68
1個
12,870 税込14,157
4日以内出荷

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様 LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品 リモコン 取付 引っ掛けシーリング タイプ 完成品 機能 上部LEDライト/LED内臓 色温度(K) 2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm) 220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様 LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品 リモコン 取付 引っ掛けシーリング タイプ 完成品 機能 上部LEDライト/LED内臓 色温度(K) 2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm) 220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm) 50 高さ(mm) 21.5 仕様 本体スイッチ付 付属品 専用ブラケット2個、木ねじ2本 電圧(V) 100 コード長さ(m) 2 電球の種類 LED
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様 LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品 リモコン 取付 引っ掛けシーリング タイプ 完成品 機能 上部LEDライト/LED内臓 色温度(K) 2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm) 220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 ランプ電圧(V) AC100 芯数 2 色温度(K) 6500 光色 昼光色 電球の種類 LED 適合電球 LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類 SMD LEDチップ 96個 保護等級 IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W) 20 付属品 ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質 ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm) 685×40×42 質量(g) 357 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 3 光源 SMD LEDチップ 96個 色温度(K) 6000 電源タイプ AC式 明るさ(Lm) 1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用 寸法(mm) 【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz) 50/60 口金 26E 定格消費電力(W) 40 定格入力電圧(V) 100~110 電源コード(m) 5 光束(Lm) 4500 光色 昼光色(6500K)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

アイリスオーヤマLEDベースライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質 アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g) 2600 電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×221×270 保護等級 IP65 主要材質 アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 色温度(K) 3000 定格入力電流(A) 0.3 保証期間 お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外兼用 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 100~290 明るさ(Lm) 3000 光色 電球色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

パトライト(旧春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm) 34 高さ(mm) 22.5 光源 可視光 照光形状 ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種 EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is 消費電力(W) 10 出力 USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替) 最大出力(W) 12 全光束(Lm) 900 USBポート数 2 電球の種類 LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm) 約48 電源電圧(V) DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)