LED蛍光管のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,164件の「LED蛍光管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水LED蛍光灯」、「200v 蛍光灯」、「直管型LED照明器具」などの商品も取り扱っております。
「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。
寸法(mm) 23×32×1198 材質(本体) PC+Aluminum 質量(g) 410 消費電力(W) 17(満充)/19(充電) 定格電圧 AC100V (50:60Hz) 口金 G13 周波数 50/60Hz 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) (満充)123 / (充電)110 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 120 PF 0.9 点灯時間 【停電時】3時間 演色指数(Ra) Ra80 定格光束(Lm) 【AC】2100/【DC】600 調光の可否 不可
1セット(10本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

MG(旧エム・システム技研)16/20形 防水チューブ
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種 16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質 ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -25~+45 保護等級 IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm) 1198 区分 高演色 備考 片側給電・片側配線 径(Φmm) ランプ:26.7(29.3) 電圧(V) 100-242 口金 G13 平均演色評価数(Ra) 94 大きさ 40形 ランプの種類 直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間) 40000 入数(本) 1
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 8000 色温度(K) 6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)40形 防水チューブ
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級 IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合) 材質 ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -25~+45 適合機種 40形直管LED(形式:LS1200)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品 専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g) 93 形式 15形 定格消費電力(W) 7 全光束(Lm) 1100 定格電源電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 時間 【光束維持】40000時間 光源色 昼白色 直径×高さ(mm) Φ26×436 演色指数(Ra) Ra83 発光効率(Lm/W) 157.1
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K) 6400
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm) 580 区分 高演色 備考 片側給電・片側配線 径(Φmm) ランプ:26.7(29.3) 電圧(V) 100-242 口金 G13 平均演色評価数(Ra) 94 大きさ 20形 ランプの種類 直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間) 40000 調光方式 非調光 入数(本) 1
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様 調光器使用不可 種別 40形1灯 長さ(mm) 89 形状 トラフ型 幅(mm) 60 高さ(mm) 1246 定格電圧(V) AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金 G13 接続方式 直結方式 適合品番 ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット 器具のみ 外装 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番 488-6828 材質 チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g) 70 内径(Φmm) 30 適合種別 40形 電球の種類 蛍光灯
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品 電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器 材質 アルミ、プラスチック 寸法(mm) 長さ570×高さ35×奥行22 質量(g) 128 消費電力(W) 78 全光束(Lm) 1040 入力電圧(V) AC100-240 定格寿命(時間) 40000 配光角度(°) 180 光色 昼光色(5000K) 演色指数(Ra) 80
1台
5,298 税込5,828
11日以内出荷

用途屋内専用 入力電圧(V) 100・200 仕様 FLR20W1灯型 C1 適合 ULL-D06**ランプ1本専用器具 タイプ トラフ 色(本体)
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様 アースあり 質量(kg) 1.5 タイプ 屋内型 消費電力(W) 100V:27/200V:27 定格電圧(V) AC100/200 電球(W) LED:25 定格電流(A) 100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×69×54 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度) (1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間) 40000 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4120 比較 蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 仕様 緑/白抜き 材質 PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式 裏面粘着 輝度 中輝度タイプ、JIS規格:JB 表示内容 非常口
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)