- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- LED表面キズ検査照明のおすすめ人気ランキング
LED表面キズ検査照明のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新83件の「LED表面キズ検査照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷が見えるライト」、「検査 ライト」、「目視検査用 照明」などの商品も取り扱っております。
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)
370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
8
保護等級
IP40
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式
無し
調整機能
【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。
セット内容
LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ
寸法(mm)
(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220
波長範囲(nm)
475~515
照射範囲
約140mmW~120mmD
1個
¥127,900
税込¥140,690
8日以内出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)
本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8
電源
AC100V(50/60Hz)
光源
高輝度白色LED7個
照度(Lx)
15000(150mmにて)
アズワン品番
2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源
高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)
0~40
保護等級
IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)
1.6
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP20
照射角
6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質
鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番
848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
129×129×187
アズワン品番
64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番
456-7960
セット内容
本体1台、チルトスタンド1台
幅(mm)
224
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
38
奥行(mm)
34
コード長さ(mm)
1800
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します
溝入りでリング照明の脱落を防止します
仕様
●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75
アズワン品番
67-6651-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)
945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
9
保護等級
IP40
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)。150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式
有り/100~50%
調整機能
【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧
100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類
LED
電源
18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)
最大760
保護等級
IPX7
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
25.4×37×147
質量(g)
155(電池含まず)
光源
CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間
【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)
【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
795-4280
セット内容
本体1台、チルトスタンド1台
材質
照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄
幅(mm)
224
高さ(mm)
38
奥行(mm)
34
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
9
コード長さ(m)
電源:1.8
光源
高輝度白色LED 7粒
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類
LED
電源
本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)
1000
防塵防水性能
IP65
付属品
リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)
550×35×29
質量(g)
345
光源
LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度
約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)
1000(0.5m)、385(1m)
LED色
電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)
約3~4
演色指数(Ra)
95
連続点灯時間(時間)
2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲
30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック
付属品
モニター用電池
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
64
直径×長さL(Φmm×mm)
25×90
連続使用時間(時間)
約2~3
波長(nm)
365
使用電池
単3×1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)
3.4
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP40
照射角
6°
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷