LED誘導灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
2,064件の「LED誘導灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤色誘導灯」、「LED パイロットランプ」、「誘導灯 ランプ」などの商品も取り扱っております。
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド 質量(g) 2400 タイプ シーケンシャルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1巻ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g) 140(電池除く) 光源 LED6個 使用電池 単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm) 18 防水性 IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様 点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%) 材質 グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付 ゴムマグネット取付 質量(g) 870 定格電圧(V) DC12~24 耐水性 JIS D 0203-1994 S2
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識 認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
用途避難口用 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 2 文字内容 避難口 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 120×120 アズワン品番 64-9310-03 認定番号 HP-048号
1枚
16,980 税込18,678
9日以内出荷

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
表示内容 矢印なし(避難口用) 寸法(縦×横)(mm) 120×360 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 2 認定番号 HP-048号 アズワン品番 64-9310-02
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷


定格電圧(V) AC100 電源 密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm) 85×85×280 使用温度範囲(℃) -15~40 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 機能 ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命 2年 点滅数(回/分) 90 LED使用数(個) 6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

定格電圧(V) AC100~200 発光色 レンズ色 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線 材質 ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA) 1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに 仕様 ●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10 付属品 スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ 質量(kg) 2.8 長さ(m) 約 LEDライト10+電源コード2 電源(V) 100 光源 LED 2835 180LED/m 色温度(K) 昼光色5000 明るさ(Lm) 1000(全光束1mあたり) 関連資料 (1.47MB) 防水性 IP65(相当) 取扱説明書 (1.36MB) 電球の種類 LED 連結 最大50m(5本)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様 高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm) 30 質量(g) 150 (電池別) 長さ(cm) 55 連続使用時間(時間) 100 使用電源 DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式 点滅OFF切替
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容 製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g) 約318 全光束(Lm) 300 保護等級 IP65(※完全防水ではありません) バッテリー リチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K) 6500 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 人感 設置場所 屋外 バッテリー容量(mAh) 1200 灯数 20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約145×120×170 動作温度範囲(℃) -20~50 点灯回数 約220回(満充電時の理論値) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 38 光源 LED 型式 APN122DN 仕様 IDEC製 保護構造 IP65 付属品 LED AC/DC24V球付
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に 仕様 ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分) 材質 本体:PVC。ハンドル部:ABS。 寸法(mm) 270×50×36 質量(g) 165 タイプ ショート 電源 単3形乾電池×3個 点灯色 レッド・ブルー
1個
999 税込1,099
当日出荷

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC220 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-116
1個
2,280 税込2,508
8日以内出荷