- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED電気スタンドのおすすめ人気ランキング
LED電気スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新281件の「LED電気スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledテーブルライト」、「デスクライト 目に優しい」、「LEDデスクライト 高照度」などの商品も取り扱っております。
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
色
ブラック
質量(g)
約500(クリップスタンド他を含む)
消費電力(W)
5.5
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25
色温度
3500K~6500K
固定方法
クリップ
定格入力電力
DC 5V
ホルダー寸法(mm)
約W70×H28×D35
灯数
LED:48個
調光方式
11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)
発光方式
広域発光(点灯)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類
LED
使用場所
屋外
防塵防水性能
IP55 防雨型
消費電力(W)
200
明るさ(Lm)
主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品
汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)
17.8
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)
10
照明装置
60W LED×3、20W上部灯×1
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
色温度(K)
5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)
2
アズワン品番
64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品
カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番
560-2617
材質
電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)
55
奥行(mm)
58.5
電源(V)
100
消費電力(W)
3.5
全高(mm)
387
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネット:50×58.5×55
電球
1個
寿命
球:20000時間
明るさ(Lm)
230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)
72
質量(kg)
16
色
昼白色
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
7200
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
照明装置
18W直管型LEDランプ×4
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3C(接地付)
色温度(K)
5000
コンセント仕様
2P15A125V
電球の種類
LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様
照明調整:10段階
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
約165
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品
スマートフォンホルダー2個(取り外し可)
幅(mm)
対応スマートフォン固定:約60~90
質量(g)
約510(スマートフォンホルダー2個含む)
出力(W)
15
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
機能
照明調整:10段階
照明
モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)
2700~7000
操作
リモコンスイッチ
寸法(inch)
ライト:14(外径 35.5cm)
USBケーブル長(cm)
約160
明るさ(Lm)
1000~1900
LED使用数(個)
224
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
約1.6
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
520
寸法(cm)
セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約94.5
使用場所
屋内用
光色
昼光色
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、。あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)
約320
出力(W)
5
電源
USB給電
主要材質
樹脂
機能
照明調整:10段階
照明
モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)
3000~6500
全高(cm)
約29.5
操作
リモコンスイッチ
電源(V)/電流(A)
5/2
USBケーブル長(cm)
約180
明るさ(Lm)
280
LED使用数(個)
44
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約16×16×3.5
外径(Φcm)
リングライト:16
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品
ACアダプター(1.5m)
質量(g)
275
電源
ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75.0×290.0×270.0
クリップ取付幅(mm)
20~40
光束(Lm)
最大320
明るさ(Lm)
320
グリーン購入法
適合
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)
2500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×118×456
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.63
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内/屋外
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
100~290
明るさ(Lm)
7500
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
550
消費電力(W)
7
定格
DC18V 320mA
全光束(Lm)
630
光源
高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)
2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色
昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)
6.3
使用場所
屋内用
電源タイプ
電源コード式
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9611
質量(kg)
0.9
タイプ
クリップタイプ
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×132×244
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
芯数
2
電線仕様-種別
耐熱コード
LED寿命(時間)
約40000
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クリップで挟むだけ、クリップボールヘッド。
場所をとらず設置でき、ボールヘッドで角度調整も自由自在。 パソコンにWEBカメラやLEDライトを取り付けたり、机まわりに即席デスクライトの設置にも最適です!
質量(g)
約135
クリップ幅(mm)
最大:25
耐荷重(g)
260
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなワイドセードで明るく広い照射面。白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)
付属品
ACアダプター(1.5m)
質量(g)
810
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×400×420
光束(Lm)
750
明るさ(Lm)
約750~100
グリーン購入法
適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)
8.5
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×222×331
照度(Lx)
1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)
8.5
アーム
角度調整
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
適合規格
照度:JIS照度A形準拠
光源
LED
待機時消費電力(W)
0.4
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様
●全伸高(mm):3950
セット内容
Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
約8
ねじ規格
1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)
1140
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品
カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番
358-2638
材質
電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)
73
電源(V)
100
消費電力(W)
3.5
全高(mm)
650
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
1000
支柱(mm)
498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×73×55
LED寿命(時間)
20000時間
明るさ(Lm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
数量(個)
電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷