- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LED非常用照明のおすすめ人気ランキング
LED非常用照明のおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新1,032件の「LED非常用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 LED 充電」、「非常用照明器具」、「led ポケットライト」などの商品も取り扱っております。
コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
用途非常用や予備の電源に。
トラスコ品番
258-2128
材質
本体:アルミ、ボックス:鉄
高さ(mm)
535
電球の種類
LED
1組(3個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品
ホイッスル付きストラップ
全長(mm)
170(最大値)
直径(Φmm)
61(最大値)
質量(g)
約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源
白色LED×1灯
使用電池
単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様
IPX7(防浸形)
アズワン品番
64-9711-48
明るさ(Lm)
【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
幅(Φmm)
155
高さ(mm)
75
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質
本体/アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約27×94
使用電池
単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)
2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(分)
2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質
鉄/ポリカーボネート
質量(g)
約765(本体のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約320~625×155~320×155~320
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
2700/4000/5800(3パターン)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約~4.5
バッテリー容量(mAh)
650
アーム
フレキシブル
明るさ(Lm)
~最大約195
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
95
電球の種類
LED
調光の可否
可
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
質量(kg)
0.7
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。
付属品
クリップ・フック・microUSBケーブル
材質
ABS+PC ポリカーボネート ステンレス
電源
リチウムイオン充電池
全光束(Lm)
1000(HIGH)・500(LOW)
色温度(K)
6500(昼光色)
固定方法
クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)
電源タイプ
充電式
充電方式
USB充電(充電時間約6時間)
防水性
IP65(耐塵防噴流型)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約3(HIGH)・6(LOW)
照射角度(°)
300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。
用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。
色
シルバー
電源
単3電池×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×100×165
明るさ(Lm)
70
点灯時間(時間)
約10
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など
材質
鉄、ポリスチレン
質量(g)
約320
電源
単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×113×240(持ち手部分含まず)
光源
調光式(無段階調節)高輝度LEDライト
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。
付属品
クリップ・フック・microUSBケーブル
材質
ABS+PC ポリカーボネート ステンレス
電源
リチウムイオン充電池
全光束(Lm)
900(HIGH)・450(LOW)
色温度(K)
3000(電球色)
固定方法
クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)
電源タイプ
充電式
充電方式
USB充電(充電時間約6時間)
防水性
IP65(耐塵防噴流型)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約3(HIGH)・6(LOW)
照射角度(°)
300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
200
埋込高(mm)
81
質量(kg)
1
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
200
埋込高(mm)
81
質量(kg)
1
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
□150
埋込高(mm)
81
質量(kg)
0.9
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
□200
埋込高(mm)
81
質量(kg)
1.3
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。
付属品
充電ケーブル1m・カラビナ1個
材質
ポリカーボネート・プラスチック・ゴム
質量(g)
310
出力
USB:DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:255×255×210(ゴムフック含む)
バッテリー
リチウムイオンバッテリーV
色温度(K)
昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×210(ゴムフック含む)
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IPX4
充電電圧(V)
DC5/
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2400×2本
使用場所
室内
明るさ(Lm)
トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、
光色
トップライト:昼光色//約13時間
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2
バッテリー寿命
約500回
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
200
埋込高(mm)
81
質量(kg)
1
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷