ソーラー充電式 多機能バッテリー
もしもの時も安心!ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。
コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。Bluetooth機能搭載。
- 用途
- もしもの備えに。防災ラジオ/災害用/多機能ラジオ/FM/AM/LEDランプ/懐中電灯/USB充電/スマホ充電/緊急ブザー/Bluetooth/ブルートゥース/ソーラー/ポータブル/停電/緊急/バッテリー/モバイル充電/USB充電
- 付属品
- USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年)
- 仕様
- (ソーラーパネル)6V/2W
- 質量(g)
- 784
- 電源
- リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り)
- 周波数
- 【ラジオ受信】AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz
- 連続使用時間(時間)
- (満充電時)【ラジオ】約10【LEDライト】 約10【LED電球】約6【USB/micro-SD】約13
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 16.5×7×23.2
- 充電時間(時間)
- 【ソーラー】約10~12(USB電源:約3)
- スピーカー
- (出力)3W
- LED
- 0.3W/LED電球0.5W
- Bluetooth
- micro-SD/USB再生
- 内容量
- 1台
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























