- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED10wのおすすめ人気ランキング
LED10wのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新387件の「LED10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 20W」、「LED15W」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
金属部分に固定できて大変便利です。
マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
83×12(保護カバー含む)
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)
寸法(幅W×長さL)(mm)
(スペーサー)10×20
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。
トラスコ品番
819-4044
全長(mm)
(本体)237.5、(クリップ部)150
質量(kg)
0.82
摘要
屋内用、スイッチ付き
定格
100V・10W(50/60Hz兼用)
寸法(Φmm)
136
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
明るさ(Lm)
800
クリップ可能幅(cm)
5
電球の種類
LED
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×87×226
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)
寸法(幅W×長さL)(mm)
(スペーサー)10×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60.5×105×54
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品
専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)
約630
電源
専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)
定格消費電力(W)
8.2(待機時0.3)
光源
LED(昼光色・電球色相当)
JIS照度
A形相当
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-9711-43
直下照度(Lx)
2360(測定高30cm、白色点灯HI時)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥4,939
税込¥5,433
翌々日出荷
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×131×119
電源コード(m)
約1.5
発光色
昼白色
センサー感知方式
焦電型赤外線方式
設置方式
ねじ止め、クランプ
設置場所
屋内/屋外設置可
灯数
2
待機電力(W)
約1
電球の種類
LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.5
色
シルバー
タイプ
本体のみ
消費電力(W)
100V:10.0、200V:10.3
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×68×181
電線長さ(m)
3
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
1320
電球の種類
LED
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
セット内容
灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.7
色
シルバー
タイプ
クリップ仕様
消費電力(W)
100V:10.0、200V:10.3
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)
3
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
1320
電球の種類
LED
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質
PC、銅
質量(g)
約69
口金
G13
直径×長さL(Φmm×mm)
29×330(ピン含まず)
色温度(K)
6500
点灯方式
グロー式
光源色
昼光色
入力電流(A)
0.081
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
セット内容
灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.7
色
シルバー
タイプ
バイス仕様
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)
0.7
消費電力(W)
10
バルブ
汎用
照射角度(°)
30
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
セット内容
灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.7
色
シルバー
タイプ
床スタンド仕様
消費電力(W)
100V:10.0、200V:10.3
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)
3
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
1320
電球の種類
LED
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
定格電圧(V)
【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
【充電アダプタ】約1.2
出力電圧(V)
【充電アダプタ】DC8.4
保護等級
IP65
バッテリー
充電式リチウムイオン電池※交換不可
使用電球
白色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)
7.4
設置場所
屋内外兼用
電球の種類
LED
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。
背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。
USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。
下部と背面にマグネットが付いています。
背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。
モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に
仕様
ポケットやベルトに付けるフック付
付属品
USBケーブル
トラスコ品番
206-4810
幅(mm)
44
全長(mm)
169
高さ(mm)
169
質量(g)
259
品名
充電式ワークライト
電源
リチウムイオン充電池
保護等級
IP44
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
上部:150、メインライト:500
USBタイプ
microUSB
点灯時間(時間)
(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番
64-9675-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷